Page 74 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 74
3/8’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
456 Steckschlüssel für Innensechs- kantschrauben - 3/8” Vierkantantrieb
3/8” Antrieb Sechskant-Einsatz
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Sechskant- Einsätze. Entspricht den Normen DIN 3122 und DIN
3/8”-Sechskant-Handbuchsen 910A
3123.
Bestellcode
C5061238
C5061239
C5061240
C5061241
C5061242
C5061243
C5061244
C5061245
C5061246
C5061247
C5061248
C5061249
C5061250
C5061251
C5061252
C5061253
Preis je Stück €
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
2,28
2,28
2,28
2,28
2,35
2,35
2,35
2,35
2,41
2,46
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Bestellcode
C2705351
C2705352
C2705353
C2705354
C2705355
C2705356
C2705357
C2705358
C2705359
C2705360
C2705361
C2705362
C2705363
C2705364
C2705365
C2705366
C2705367
Größe
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Preis je Stück €
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
5,10
5,10
5,10
5,10
5,80
5,80
5,80
5,80
6,20
6,20
6,50
Nussgröße
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
Bestellcode
C3976257
C3976258
C3976259
C3976260
C3976261
C3976262
C3976263
C3976264
C3976265
C3976266
C3976267
C3976268
C3976269
C3976270
C3976271
C3976272
Größe
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Preis je Stück €
4,89
4,70
4,67
4,70
4,78
4,70
4,63
4,93
5,16
5,24
4,97
5,24
4,97
6,58
6,08
6,08
30 Steckschlüsseleinsatz 3/8” 6-kant”
1 • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
• * nicht genormt
3/8”-Sechskantbuchsen 7400SM
3/8”-Buchsen, Standardlänge, Vierkantantrieb Sechskant, metrisch
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert Gerändelt
ISO 2725/1174 DIN 3124/3120
3/8’’ Antrieb Zwölfkant-Einsatz, metrisch
Chrom-Vanadium-Stahl. Hergestellt nach DIN 3124.
Bestellcode
C2704193
C2704194
C2552517
C2704195
C2766253
C2704219
C2704220
C2704221
C2704222
C2704223
C2704224
C2704225
C2704226
C3584574
C3584575
C2704227
C2704228
C3582523
Größe
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Preis je Stück €
4,95
4,95
4,79
4,79
4,79
4,79
4,79
4,79
4,98
4,98
4,98
4,98
4,98
4,98
5,56
5,56
5,56
7,49
Bestellcode
C1251412
C1251413
C1251414
C1251415
C1251409
C3423767
C3423768
C1251410
C3423769
C3423770
C3423771
C1251411
C3423772
C3423773
C3423774
C3423775
C3423776
Größe
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Preis je Stück €
5,37
5,37
5,37
5,37
5,37
5,37
5,37
5,37
6,01
6,01
7,03
7,03
7,03
7,03
7,03
7,03
7,03
Bestellcode
C4972191
C4972192
C4972193
C4972194
C4972195
C4972196
C4972197
C4972198
C4972199
C4972200
C4972201
C4972202
C4972203
C4972204
C4972205
C4972206
Größe metrisch
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
Preis je Stück €
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
2,34
2,34
2,34
2,34
2,34
2,40
2,45
60
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
6582
32652
8340
10151
26583
40687