Page 757 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 757

Gewindebohren und -schneiden
Universal-Gewindebohrer, metrisches Grobgewinde, HSCO, spiralgenutet, DIN 371-6 EX00
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Sackbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl für ausgezeichnete Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Hergestellt nach DIN 371-6.
Andere metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF- und G-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Gewindegröße Gewindesteigung
C3499233 M2 0.40
C3499234 M2.5 0.45
C2365200 M3 0.50
C2365201 M4 0.70
C2365297 M5 0.80
C2365202 M6 1.00
C2365298 M8 1.25
C2365294 M10 1.50
C2365296 M12 1.75
C3499240 M14 2.00
C3499242 M16 2.00
C3499245 M20 2.50
C3499248 M24 3.00
Gewindelänge
4,00 mm
4,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Gesamtlänge
45 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
140 mm
160 mm
Vierkantgröße
2,1 mm
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
9 mm
9 mm
12 mm
14,5 mm
Kernlochbohrergröße
1,60 mm
2,05 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
12,00 mm
14,00 mm
17,50 mm
21,00 mm
Preis je Stück €
27,85
27,95
20,20
20,50
21,65
21,75
24,80
30,20
38,60
54,10
55,50
84,70
112,00
Universal-Gewindebohrer, metrisches Grobgewinde, HSCO ST, spiralgenutet, DIN 371-6 EX01
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Sackbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl für ausgezeichnete Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Hergestellt nach DIN 371-6.
Andere metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF- und G-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Gewindegröße Gewindesteigung
C3499259 M2 0.40
C3499260 M2.5 0.45
C3499261 M3 0.50
C3499264 M4 0.70
C2365204 M5 0.80
C3499267 M6 1.00
C2365302 M8 1.25
C2365299 M10 1.50
C2365300 M12 1.75
C2365203 M14 2.00
C3499273 M16 2.00
C3499276 M20 2.50
C3499279 M24 3.00
Gewindelänge
4,00 mm
4,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Gesamtlänge
45 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
140 mm
160 mm
Vierkantgröße
2,1 mm
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
7 mm
9 mm
12 mm
14,5 mm
Kernlochbohrergröße
1,60 mm
2,05 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
12,00 mm
14,00 mm
17,50 mm
21,00 mm
Preis je Stück €
27,85
27,95
20,20
20,50
21,65
21,75
24,80
30,20
38,60
54,10
55,50
84,70
112,00
Universal-Gewindebohrer, mit Schälanschnitt, metrisches Grobgewinde, HSCO, TIN-Beschichtung, DIN 371-6 EX00TIN
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Sackbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl mit Titannitridbeschichtung für unschlagbare Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Die Titannitridbeschichtung minimiert Verschleiß, verlängert die Werkzeugstandzeit und ermöglicht bessere Schnittwerte. Hergestellt nach DIN 371-6.
4
Bestellcode Gewindegröße
C4181657 M3
C4181658 M4
C4181659 M5
C4181660 M6
C4181661 M8
C4181662 M10
C4181663 M12
Gewindesteigung
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Schneid,-oder Arbeitslänge
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Gesamtlänge
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
Vierkantgröße
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
Kernlochbohrergröße
2,5 mm
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,3 mm
Preis je Stück €
28,25
28,70
30,30
30,45
34,75
42,25
54,10
Schneiden und Bohren
743
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8034 8030 8029


































































































   755   756   757   758   759