Page 756 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 756
Gewindebohren und -schneiden
Hss-E, Iso Gewindebohrer Satz, Metrisch, Schälanschnitt (Damp- fangelassen)+ Hss-E Kernlochbohrer, 14 Teilig, In Kunststoffkassette
7-teiliger Maschinengewindebohrer-Satz M DIN 371 / 376 HSSE Co5- TiAIN Form B in Industriekassette
Zum Bohren der meisten Werkstoffe bis zum 4-fachen des Durchmessers. Die Beschichtung der Spitze mit Titannitrid (ab 2,0 mm) minimiert den Verschleiß, erhöht die Werkzeugstandzeit und ermöglicht höhere Schnittwerte. Mit selbstzentrierendem Kreuzanschliff für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Mit selbstzentrierendem Kreuzanschliff für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Verbesserte Nutengeometrie für schnelle Spanabfuhr. Hergestellt nach DIN 338. Andere, nicht gelistete Bohrer in Zollabmessungen und amerikanische Bohrerabmessungen in Gauge und Letter sind auf Anfrage erhältlich.
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Durchgangsbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl für ausgezeichnete Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Hergestellt nach ISO 529. Andere, nicht aufgelistete metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF- und G-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich
7-teiliger Maschinengewindebohrer-Satz M DIN 371 / 376 Form B mit Schälanschnitt M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
Bestellcode
C6026206
Inhalte Produktgruppen
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Preis je Stück €
146,80
Bestellcode
C6006526
Inhalte Produktgruppen
E001 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Preis je Stück €
208,00
Spiralgenutete Gewindebohrer aus Hochgeschwindigkeitsstahl gem. DIN 371 / 376
7-teiliger Maschinengewindebohrer-Satz M DIN 371 / 376 HSSE Co5 Form B in Industriekassette
Ein qualitativ hochwertiger, metrischer spiralgenuteter Gewindebohrer für Grundloch. Diese Gewindebohrer bestehen aus HSS-E
4
Bestellcode
C6840642
C6840643
C6840644
C6840645
C6840646
C6840647
C6840648
C6840649
C6843302
C6840650
C6840651
C6840652
C6840653
C6840654
Gewindegröße
2 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3 x 0,5 mm
4 x 0,7 mm
5 x 0,8 mm
6 x 1,0 mm
8 x 1,25 mm
10 x 1,5 mm
12 x 1,75 mm
14 x 2 mm
16 x 2 mm
18 x 2,5 mm
20 x 2,5 mm
24 x 3 mm
Preis je Stück €
13,01
13,01
11,76
11,76
12,83
12,83
15,33
18,89
22,81
29,40
32,97
47,04
63,62
78,41
7-teiliger Maschinengewindebohrer-Satz M DIN 371 / 376 Form B mit Schälanschnitt M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
Preis je Bestellcode Inhalte Produktgruppen Stück €
C3701776 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 100,10
742
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
39433
37149
199133 39442