Page 755 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 755
Gewindebohren und -schneiden
Universal-Gewindebohrer mit Schälanschnitt, metrisches Grobgewinde, HSS-E ST, Iso 529, E001
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Durchgangsbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl für ausgezeichnete Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Hergestellt nach ISO 529.
Andere metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF- und G-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Gewindegröße Gewindesteigung
C3498798 M2 0.40
C1232623 M3 0.50
C1232625 M4 0.70
C1232626 M5 0.80
C1232627 M6 1.00
C1232628 M8 1.25
C1232615 M10 1.50
C1232616 M12 1.75
Gewindelänge
8,00 mm
15,00 mm
17,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
22,00 mm
Gesamtlänge
41 mm
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Vierkantgröße
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Kernlochbohrergröße
1,60 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
Preis je Stück €
25,30
18,35
18,65
19,65
19,75
22,55
27,45
35,10
Universal-Gewindebohrer mit Schälanschnitt, metrisches Grobgewinde, HSS-E, TIN-Beschichtung, Iso 529, E000TN
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Durchgangsbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl mit Titannitridbeschichtung für unschlagbare Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Die Titannitridbeschichtung minimiert Verschleiß, verlängert die Werkzeugstandzeit und ermöglicht bessere Schnittwerte. Hergestellt nach ISO 529.
Bestellcode Gewindegröße Gewindesteigung
C4181636 M3 0.50
C4181637 M4 0.70
C4181638 M5 0.80
C4181639 M6 1.00
C4181640 M8 1.25
C4181641 M10 1.50
C4181642 M12 1.75
Schneid,-oder Arbeitslänge
15 mm
17 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
22 mm
Gesamtlänge
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Vierkantgröße
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Kernlochbohrergröße
2,5 mm
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,3 mm
Preis je Stück €
25,70
26,05
27,55
27,70
31,60
38,40
49,15
Hss-E, Iso Gewindebohrer Satz, Metrisch, Schälanschnitt (Blank)+ Hss-E Kernlochbohrer, 14 Teilig, In Kunststoffkassette
Zum Bohren der meisten Werkstoffe bis zum 4-fachen des Durchmessers. Die Beschichtung der Spitze mit Titannitrid (ab 2,0 mm) minimiert den Verschleiß, erhöht die Werkzeugstandzeit und ermöglicht höhere Schnittwerte. Mit selbstzentrierendem Kreuzanschliff für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Mit selbstzentrierendem Kreuzanschliff für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Verbesserte Nutengeometrie für schnelle Spanabfuhr. Hergestellt nach DIN 338. Andere, nicht gelistete Bohrer in Zollabmessungen und amerikanische Bohrerabmessungen in Gauge und Letter sind auf Anfrage erhältlich.
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Durchgangsbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl für ausgezeichnete Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Hergestellt nach ISO 529. Andere, nicht aufgelistete metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF- und G-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich
Preis je Bestellcode Inhalte Produktgruppen Stück €
C6006525 E000 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 208,00 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
4
Schneiden und Bohren
741
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37148
8031 8018