Page 754 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 754
Gewindebohren und -schneiden
Universal-Gewindebohrer, mit Schälanschnitt, metrisches Grobgewinde, HSCO ST, DIN 371-6 EP01
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Durchgangsbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl für ausgezeichnete Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Hergestellt nach DIN 371-6.
Andere metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF- und G-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C3499080
C3499081
C3499082
C3499086
C2365197
C2365293
Gewindegröße Gewindesteigung
M2 0.40
M2.5 0.45
M3 0.50
M4 0.70
M5 0.80
M6 1.00
Gewindelänge
6,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
15,00 mm
23,00 mm
25,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Gesamtlänge
50 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
110 mm
110 mm
100 mm
110 mm
140 mm
Vierkantgröße
2,1 mm
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
7 mm
9 mm
8 mm
9 mm
12 mm
Kernlochbohrergröße
1,60 mm
2,10 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
10,30 mm
12,00 mm
8,50 mm
14,00 mm
17,50 mm
Preis je Stück €
25,30
25,40
18,35
18,65
19,65
19,75
35,10
49,20
27,45
50,40
77,00
C2498509 M12 1.75
C2498511 M14 2.00
C3499093 M10 1.50
C3499096 M16 2.00
C3499099 M20 2.50
Universal-Gewindebohrer, mit Schälanschnitt, metrisches Grobgewinde, HSCO, TIN-Beschichtung, DIN 371-6 EP00TIN
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Durchgangsbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl mit Titannitridbeschichtung für unschlagbare Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Die Titannitridbeschichtung minimiert Verschleiß, verlängert die Werkzeugstandzeit und ermöglicht bessere Schnittwerte. Hergestellt nach DIN 371-6.
Bestellcode Gewindegröße Gewindesteigung
C4181650 M3 0.50
C4181651 M4 0.70
C4181652 M5 0.80
C4181653 M6 1.00
C4181654 M8 1.25
C4181655 M10 1.50
C4181656 M12 1.75
Schneid,-oder Arbeitslänge
9 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
23 mm
Gesamtlänge
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
Vierkantgröße
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
Kernlochbohrergröße
2,5 mm
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,3 mm
Preis je Stück €
25,70
26,05
27,55
27,70
31,60
38,40
49,15
Universal-Gewindebohrer mit Schälanschnitt, metrisches Grobgewinde, HSS-E, Iso 529, E000
4
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Durchgangsbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl für ausgezeichnete Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Hergestellt nach ISO 529.
Andere metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF- und G-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich.
Gewindelänge
15,00 mm
17,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
22,00 mm
Preis je Stück €
18,35
18,65
19,65
19,75
22,55
27,45
35,10
Bestellcode Gewindegröße Gewindesteigung
C1232609 M3 0.50
C1232611 M4 0.70
C1232612 M5 0.80
C1232613 M6 1.00
C1232614 M8 1.25
C1232601 M10 1.50
C1232602 M12 1.75
Gesamtlänge
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Vierkantgröße
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Kernlochbohrergröße
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
740
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
8017 8033 8028