Page 753 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 753

Gewindebohren und -schneiden
Gewindebohrer- und Matrizensatz 3 – 20 mm (HSS)
Gewindebohrer- und Matrizensatz 3 - 12 mm (HSS)
HSS Gewindebohrer für Durchgangsloch, gem. DIN 371 / 376
Eine qualitativ hochwertiger, metrischer Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch Diese Gewindebohrer bestehen aus HSS-E
Gewindebohrer- und Matrizensatz, deckt die gängigen Abmessungen ab: M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20. Die Gewindebohrer für den Handbetrieb sind in Gruppen von 3 für jede Größe, hergestellt aus Hochleistungsstahl nach DIN 352 in serieller Form. Die festen Matrizen (1 pro Größe) werden aus Hochleistungsstahl nach DIN 223 hergestellt. Hierzu gehören auch 2 einstellbare Lochschlüssel, 2 Ratschenschlüssel und 6 passende Einspannbacken. Eine Gewindelehre und ein Schraubendreher sind ebenfalls enthalten und der Satz wird in einem Metallkoffer geliefert.
Gewindebohrer- und Matrizensatz, deckt die
gängigen Abmessungen ab M 3-4-5-6-8-10-12. Die Gewindebohrer für den Handbetrieb sind in Gruppen von 3 für jede Größe, hergestellt aus Hochleistungsstahl nach DIN 352 in serieller Form. Die festen Matrizen
(1 pro Größe) werden aus Hochleistungsstahl nach
DIN 223 hergestellt. Hierzu gehören auch einstellbare Lochschlüssel, Ratschenschlüssel und passende Einspannbacken. Eine Gewindelehre und ein Schraubendreher sind ebenfalls enthalten und der Satz wird in einem Metallkoffer geliefert.
Bestellcode
C6840629
C6840630
C6840631
C6840632
C6840633
C6840634
C6840635
C6840636
C6843301
C6840637
C6840638
C6840639
C6840640
C6840641
Gewindegröße
2 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3 x 0,5 mm
4 x 0,7 mm
5 x 0,8 mm
6 x 1,0 mm
8 x 1,25 mm
10 x 1,5 mm
12 x 1,75 mm
14 x 2 mm
16 x 2 mm
18 x 2,5 mm
20 x 2,5 mm
24 x 3 mm
Preis je Stück €
12,47
12,47
9,80
9,80
10,51
10,51
12,65
15,68
19,07
24,59
27,44
39,20
52,93
64,69
Bestellcode
C5103071
Inhaltsmenge
56
Preis je Stück €
320,45
Bestellcode Inhaltsmenge
C5103072 33
Preis je Stück €
105,38
Universal-Gewindebohrer, mit Schälanschnitt metrisches Grobgewinde, HSCO, DIN 371-6 EP00
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Durchgangsbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl für ausgezeichnete Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Hergestellt nach DIN 371-6.
Andere metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF- und G-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C3499051
C3499052
Gewindegröße Gewindesteigung
M2 0.40
M2.5 0.45
Gewindelänge
6,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
15,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
23,00 mm
25,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
38,00 mm
Gesamtlänge
50 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
140 mm
160 mm
Vierkantgröße
2,1 mm
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
9 mm
9 mm
12 mm
14,5 mm
Kernlochbohrergröße
1,60 mm
2,10 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
12,00 mm
14,00 mm
17,50 mm
21,00 mm
Preis je Stück €
25,30
25,40
18,35
18,65 4 19,65
19,75
22,55
27,45
35,10
49,20
50,40
77,00
101,00
C3499053 M3
C2365195 M4
C2365291 M5
C2365292 M6
C2365196 M8
C2365289 M10
C2365290 M12
C3499070 M14
C3499071 M16
C3499074 M20
C3499077 M24
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.00
2.50
3.00
Schneiden und Bohren
739
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
35951
35952
8027
199132


































































































   751   752   753   754   755