Page 752 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 752

Gewindebohren und -schneiden
Handgewindebohrer, metrisches Grobgewinde, HSS, geradegenutet (M3-M12) DIN 352 L119
22-teiliger Handgewindebohrer-Satz M DIN 352 HSS
Satz aus Handgewindebohrern (E100) zur Erzeugung von metrischen Grobgewinden in den meisten Werkstoffen. Geliefert in Metallklappkassette.
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm2 Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. 3-teiliges Set mit Vorschneider, Mittelschneider und Fertigschneider. metrisch DIN ISO 13. Toleranz ISO 2/6H.
Bestellcode
C1241777
Inhalte Produktgruppen
M3-M12 (x3)
Preis je Stück €
280,00
Bestellcode Inhaltsmenge
C6006125 22
C3446897 36
C3446896 54
Inhalte Produktgruppen
taper. second. final taps of M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 + 1 tap wrench
taper. second. final taps M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 + round dies M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 + die stocks 20.0 x 5.0 mm / 20.0 x 7.0 mm / 25.0 x 9.0 mm / 30.0 x 11.0 mm / 38.0 x 14.0 mm + 2 tap wrenches + 1 screwdriver + 1 screw-pitch gauge
taper. second. final taps M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14 / M16 / M18 / M20 + round dies M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14 / M16 / M18 / M20 +die stocks 20.0 x 5.0 mm / 20.0 x 7.0 mm / 25.0 x 9.0 mm / 30.0 x 11.0 mm / 38.0 x 14.0 mm / 45.0 x 18.0 mm + 2 tap wrenches. + 1 screwdriver + 1 screw-pitch gauge
Preis je Stück €
113,45
250,80
566,00
Hss, Iso Gewindebohrer Satz, Metrisch, Geradegenutet + Hss Kern- lochbohrer, 14 Teilig, In Kunststoffkassette
Gewindebohrer- und Bohrersatz, 3 – 12 mm (HSS)
4
Zum Bohren der meisten Werkstoffe bis zum 4-fachen des Durchmessers. Die Beschichtung der Spitze mit Titannitrid (ab 2,0 mm) minimiert den Verschleiß, erhöht die Werkzeugstandzeit und ermöglicht höhere Schnittwerte. Mit selbstzentrierendem Kreuzanschliff für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Mit selbstzentrierendem Kreuzanschliff für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Verbesserte Nutengeometrie für schnelle Spanabfuhr. Hergestellt nach DIN 338. Andere, nicht gelistete Bohrer in Zollabmessungen und amerikanische Bohrerabmessungen in Gauge und Letter sind auf Anfrage erhältlich.
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in den meisten Werkstoffen. Geeignet zum Gewindenbohren mit gleichbleibender Toleranz in Durchgangs- oder Sackbohrungen von Hand oder Maschine. Verfügbar in NO1, NO2, NO3 Anschnittlängen oder als Satz bestehend aus 3 Gewindebohrern. Hergestellt nach ISO 529. Andere, nicht aufgelistete metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF-, BSW-, G-, NPT und NPS- Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich
Bestellcode
C6006531
Inhalte Produktgruppen
E500 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Preis je Stück €
129,00
Gewindebohrer- und Bohrersatz, deckt die gängigen Maße ab: M 3-4-5-6-8-10- 12. Die Gewindebohrer für den Handbetrieb sind in Gruppen von 3 für jede Größe, hergestellt aus Hochleistungsstahl nach DIN 352 in serieller Form. Der Satz enthält Gewindebohrer in der jeweils richtigen Größe. Hierzu gehören auch einstellbare Lochschlüssel und ein passender Ratschenschlüssel. Lieferung im stabilen Metallkoffer.
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Stück €
C5103070 23 104,31
738
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
37158
8026
35950
39239


































































































   750   751   752   753   754