Page 751 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 751
Gewindebohren und -schneiden
Handgewindebohrer, metrisches Grobgewinde, geradegenutet, HSS, Iso 529 E500
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in den meisten Werkstoffen. Geeignet zum Gewindenbohren mit gleichbleibender Toleranz in Durchgangs- oder Sackbohrungen von Hand oder Maschine. Verfügbar in NO1, NO2, NO3 Anschnittlängen oder als Satz bestehend aus 3 Gewindebohrern. Hergestellt nach ISO529.
Andere, nicht aufgelistete metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF-, BSW-, BSF, G-, NPT und NPS-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C1234507
C1234508
C1234527
C1234528
C1234531
C1234548
C1234549
C1234552
C1234559
C1234560
C1234561
C1234564
C1234577
C1234578
C1234581
C1234396
C1234397
C1234400
C1244356
C1244357
C1234413
Gewindegröße Gewindesteigung Gewindelänge
Gesamtlänge
48 mm
48 mm
53 mm
53 mm
53 mm
58 mm
58 mm
58 mm
66 mm
66 mm
66 mm
66 mm
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
89 mm
89 mm
89 mm
Vierkantgröße
2,5 mm
2,5 mm
3,15 mm
3,15 mm
3,15 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
8 mm
8 mm
8 mm
7,1 mm
7,1 mm
7,1 mm
Kernlochbohrergröße
Gewindebohrer- Anschnitt
Preis je Stück €
10,75
10,75
9,48
9,48
28,45
10,60
10,60
31,80
10,45
10,45
10,45
31,30
12,10
12,10
36,30
14,25
14,25
42,75
19,50
19,50
58,40
M3 0.50
M3 0.50
M4 0.70
M4 0.70
M4 0.70
M5 0.80
M5 0.80
M5 0.80
M6 1.00
M6 1.00
M6 1.00
M6 1.00
M8 1.25
M8 1.25
M8 1.25
M10 1.50
M10 1.50
M10 1.50
M12 1.75
M12 1.75
M12 1.75
12,50 mm
12,50 mm
14,00 mm
14,00 mm
14,00 mm
11,00 mm
11,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
16,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
18,00 mm
18,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
2,50 mm
2,50 mm
3,30 mm
3,30 mm
3,30 mm
4,20 mm
4,20 mm
4,20 mm
5,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
6,80 mm
6,80 mm
6,80 mm
8,50 mm
8,50 mm
8,50 mm
10,30 mm
10,30 mm
10,30 mm
No. 2
No. 3
No. 2
No. 3
Set of 3
No. 2
No. 3
Set of 3
No. 1
No. 2
No. 3
No. 6
No. 2
No. 3
Set of 3
No. 2
No. 3
Set of 3
No. 2
No. 3
Set of 3
Metrische DIN-Gewindebohrersätze aus Hochgeschwindigkeitsstahl
Handgewindebohrer M DIN 352 HSS
Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm2 Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. 3-teiliges Set mit Vorschneider, Mittelschneider und Fertigschneider. metrisch DIN ISO 13. Toleranz ISO 2/6H.
Qualitäts-Gewindebohrer für den Handbetrieb zum Gewindeschneiden. Gewindebohrersätze, hergestellt aus Hochleistungsstahl, gemäß DIN 352. Die Gewindebohrer haben eine serielle Form und sind für das Schneiden von Rechtsgewinden vorgesehen. Jeder Satz besteht aus einem rauen Gewindebohrer, einem Zwischen-Gewindebohrer und einem Gewindebohrer zur Endbearbeitung, die alle in einem robusten Kunststoffkoffer geliefert werden.
Gewind- Gewind-
Schneid,-oder Arbeitslänge
10,00 mm
12,00 mm
12,00 mm
16,00 mm
13,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
29,00 mm
30,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
45,00 mm
Kernlochbohrer- größe
2,50 mm
2,90 mm
3,30 mm
3,70 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,00 mm
6,80 mm
7,80 mm
8,50 mm
9,50 mm
10,20 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
15,50 mm
17,50 mm
19,50 mm
21,00 mm
Preis je Stück €
11,40
15,30
11,40
14,35
11,90
12,25
12,85
13,70
20,80 4 17,45
26,25
22,70
28,30
34,30
34,30
49,80
53,20
69,75
79,35
Bestellcode
C6840627
C6840628
C5103038
C5103039
C5103040
C5103041
C5103042
C5103043
C5103044
C5103045
C5103046
C5103047
C5103048
C5103049
Gewindegröße
2,0 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3,0 x 0,5 mm
4,0 x 0,7 mm
5,0 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
8,0 x 1,25 mm
10,0 x 1,5 mm
12,0 x 1,75 mm
14,0 x 2,0 mm
16,0 x 2,0 mm
18,0 x 2,5 mm
20,0 x 2,5 mm
24,0 x 3,0 mm
Preis je Stück €
20,09
21,38
13,93
13,91
14,53
15,14
16,85
21,04
29,02
36,06
44,88
64,59
68,93
95,93
Bestellcode egröße
C3702147 M3
C6026194 M3.5
C4960584 M4
C6026195 M4.5
C3702148 M5
C4960576 M6
C4702311 M7
C3446832 M8
C6026196 M9
C3446829 M10
C6026197 M11
C6026198 M12
C3702149 M14
C6026199 M15
C3702150 M16
C3446825 M18
C3446826 M20
C3446827 M22
C3446828 M24
esteigung
0,5 mm
0,6 mm
0,7 mm
0,75 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,75 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
3,0 mm
Gesamtlänge
40,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
50,00 mm
50,00 mm
56,00 mm
56,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
80,00 mm
80,00 mm
95,00 mm
95,00 mm
100,00 mm
110,00 mm
Schneiden und Bohren
737
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
35934
38959
8024