Page 750 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 750
Gewindebohren und -schneiden
Maschinengewindebohrer, metrisches Grobgewinde, geradegenutet, HSCO, DIN 371, E200
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Durchgangsbohrungen in den meisten Werkstoffen. Geeignet für manuellen oder maschinellen Einsatz. Hergestellt nach DIN 371-6.
Andere metrische, metrische Fein-, UNC- und UNF-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Gewindegröße Gewindesteigung
C1233362 M3 0.50
C1233365 M4 0.70
C1233367 M5 0.80
C1233369 M6 1.00
C1233372 M8 1.25
C1233357 M10 1.50
Gewindelänge
9,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
15,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
Gesamtlänge
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
Vierkantgröße
2,1 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
Kernlochbohrergröße
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
Preis je Stück €
13,95
14,15
14,95
15,05
17,15
20,85
Gewindebohrer, geradegenutet, metrisches Grobgewinde, HSS, DIN 352 E100
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in den meisten Werkstoffen. Geeignet zum Gewindenbohren mit gleichbleibender Toleranz in Durchgangs- oder Sackbohrungen von Hand oder Maschine. Verfügbar in NO3, NO4, NO5 Anschnittlängen oder als Satz bestehend aus 2 Gewindebohrern. Hergestellt nach DIN352.
Andere metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF-, BSW und G-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich.
4
Bestellcode Gewindegröße Gewindesteigung
C1232914 M2 0.40
C1232938 M3 0.50
C1232950 M4 0.70
C1232958 M5 0.80
C1232962 M6 1.00
C1232970 M8 1.25
C1232882 M10 1.50
C1232890 M12 1.75
C1232894 M14 2.00
C1244342 M16 2.00
C1232902 M20 2.50
C1232906 M24 3.00
C1232922 M30 3.50
Gewindelänge
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
25,00 mm
25,00 mm
25,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
Gesamtlänge
36 mm
40 mm
45 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
95 mm
110 mm
125 mm
Vierkantgröße
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
5,5 mm
7 mm
9 mm
9 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
Kernlochbohrergröße
1,60 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
12,00 mm
14,00 mm
17,50 mm
21,00 mm
26,50 mm
Preis je Stück €
45,15
29,90
29,85
31,20
32,45
36,15
45,15
62,20
77,40
96,30
148,00
206,00
323,00
736
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
8021 8023