Page 749 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 749
Walter Titex-Hochleistungsfräser
End Mill - Protostar® H 50 Tough Guys DIN 6527 L DIN 6535 HB
Shank DIN 6535 HB
Dc h10 (mm)
6
8
10
12
14
16
20
Lc l1 l4 d1 h6 (mm) (mm) (mm) (mm)
13 57 21 6
19 63 27 8
22 72 32 10
26 83 38 12
26 83 38 14
32 92 44 16
38 104 54 20
z
4
4
4
4
4
4
4
TAX H3171318
Bestellcode
C6048987
C6048988
C6048989
C6048990
C6048991
C6048992
C6048993
6535 HA
Preis je Stück €
54,38
76,22
96,72
131,84
159,65
209,09
307,97
Slot Drill - Protostar® N 50 Tough Guys DIN
Materials to 48 HRC
- solid carbide
- 3 to 4 cutting edges - with centre cut
- 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
DIN 6527 K
Shank DIN 6535 HA
Dc h10 (mm)
2,8
3
3,8
4
4,8
5
5,75
6
7,75
8
9,7
10
12
14
16
R Lc (mm) (mm)
0,08 3
0,08 3
0,08 4
0,08 4
0,16 5
0,16 5
0,16 6
0,16 6
0,16 8
0,16 8
0,25 10
0,25 10
0,25 12
0,25 14
0,25 16
l1 (mm)
50
50
54
54
54
54
54
54
58
58
66
66
73
75
82
6535 HB
l4 (mm)
d1 h6 (mm)
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
10
10
12
14
16
z
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TAX H3021217
Bestellcode
C6048994
C6048995
C6048996
C6048997
C6048998
C6048999
C6049000
C6049001
C6049002
C6049003
C6049004
C6049005
C6049006
C6049007
C6049008
Preis je Stück €
53,35
48,51
48,51
48,51
48,51
48,51
48,51
48,51
68,39
68,39
86,11
86,11
116,39
141,11
185,40
Slot Drill - Protostar® N 50 Tough Guys DIN
DIN 6527 K
Shank DIN 6535 HB
14 mm
14 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
28 mm
30 mm
34 mm
Preis je Stück €
53,35
48,51
48,51
48,51
48,51
48,51
48,51
48,51
68,39
68,39
86,11
86,11
116,39
141,11
185,40
Dc h10 (mm)
2,8
3
3,8
4
4,8
5
5,75
6
7,75
8
9,7
10
12
14
16
R Lc l1 (mm) (mm) (mm)
0,08 3 50
0,08 3 50
0,08 4 54
0,08 4 54
0,16 5 54
0,16 5 54
0,16 6 54
0,16 6 54
0,16 8 58
0,16 8 58
0,25 10 66
0,25 10 66
0,25 12 73
0,25 14 75
0,25 16 82
l4 (mm)
14 mm
14 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
28 mm
30 mm
34 mm
d1 h6
(mm) z
6 3
6 3
6 3
6 3
6 3
6 3
6 4
6 4
8 4
8 4
10 4
10 4
12 4
14 4
16 4
TAX H3121217
Bestellcode
C6049009
C6049010
C6049011
C6049012
C6049013
C6049014
C6049015
C6049016
C6049017
C6049018
C6049019
C6049020
C6049021
C6049022
C6049023
4
Schneiden und Bohren
735
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41824
41823 41822