Page 73 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 73
3/8’’ Steckschlüssel - Zubehör
7764 3/8”SD Abnehmender Adapter
432 Verbindungsteil
Bit Halter für Bits 3/8”
Innen Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 5/16”, DIN 3126 Form D 8/ISO 1173 Form D 6,3. Innensechskant mit Ringdruckfeder (DBGM). Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch Sechskant-Bits mit breiter Rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173).
3/8” Innen zu 1/2” Außen (10 x 12,5), DIN 3123/ISO 3316, HPQ-Hochleistungsstahl.
Übergangsteil für 3/8”-Vierkantantrieb und 1/4”-Buchse Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert
ISO 1174
Bestellcode
C3746699
Länge
31 mm
Preis je Stück €
6,88
DIN 3120/3123; UNE 16503
3/8”-Buchsenadapter und 1/4”-Steckantrieb
Bestellcode
C1251444
Schraubendrehergröße
3/8 F - 1/4 M in
Preis je Stück €
8,50
Bestellcode
C3759753
Länge
32 mm
Preis je Stück €
14,15
7765 1/4” SD Zunehmender Adapter
3/8”-Antriebsadapter für 5/16”-Sechskantbits
Bestellcode
C2716447
Preis je Stück €
7,00
3/8”-Buchsenadapter und 1/2”-Steckantrieb
Übergangsteil für 1/4”-Vierkantantrieb und 3/8”-Buchse Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert
ISO 1174
3/8”-Adapter für 5/16”-Bits Hochleistungsstahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 1174
DIN 3120; UNE 16503
DIN 3120; UNE16503
Schraubendre- hergröße
3/8 in
Hex Größe
5/16 in
Preis je
Stück € 1
6,74
Preis je Stück €
7,47
Bestellcode
C3999192
Bestellcode
C1251445
Schraubendrehergröße
1/4 F - 3/8 M in
Preis je Stück €
7,00
431 Adapter
Bestellcode
C2716448
Bit Halter für Bits 3/8”
Zyklop-Knarrenadapter 3⁄8”
3/8” Innen zu 1/4” Außen (10 x 6,3 mm), max. Belastung 62 N, DIN 3123/ISO 3316, HPQ- Hochleistungsstahl.
Innen Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4”, DIN 3126 Form D 6,3/ISO 1173 Form D 6,3. Innensechskant mit Ringdruckfeder (DBGM). Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch Sechskant-Bits mit breiter Rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173).
Weras Rapidaptor Bitadapterverriegelungen 1/4” Innensechskantschraubenzieherbits auf dem Vierkantschrauberwerkzeug. Diese können die Zyklop Knarre in deren gerade Position in einem Schraubenzieher drehen.
Bestellcode
C3746698
Länge
28 mm
Preis je Stück €
6,92
Bestellcode
C3746711
Länge
32 mm
Preis je Stück €
13,38
Bestellcode
C4196556
Preis je Länge Stück €
44 mm 15,02
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
59
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10267
8510
8509
10763 40697
40696
10268
45500
8716
10764