Page 72 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 72
3/8’’ Steckschlüssel - Zubehör
T-Gleitgriff 3/8”
DIN 3122/ISO 3315.
3/8” Universalgriff
3/8” Antrieb Adapter
DIN 3122/ISO 3315, mit Zweikomponentengriff.
Bestellcode
C3746703
Länge
165 mm
Preis je Stück €
10,02
Bestellcode
C3746702
Länge
253,5 mm
Preis je Stück €
28,60
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
7754 3/8” SD Schiebequergriffe
3/8”-Schiebequergriff Hochleistungsstahllegierung Hochglanzpoliert
100% verschiebbar
ISO 3315/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16512
Bestellcode
C1251435
3/8”-Antrieb-Schiebequergriff
1
7758 3/8” SD Gelenkgriff
3/8”-Gelenkgriff Hochleistungsstahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 3315/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120
Bestellcode
C4972215
C4972216
Preis je Adaptergröße Stück €
3/8F x 1/4M 3,74
3/8F x 1/2M 3,58
Preis je Stück €
16,94
Bestellcode
C1251438
Länge
250 mm
Preis je Stück €
29,05
320 Reduzierstück 3/8””-1/4”
• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
7757 3/8” SD Steckgriff
Bestellcode
C1450399
Preis je Gesamtlänge Stück €
28,5 mm 6,11
Bestellcode
C2716450
Gesamtlänge
210 mm
Preis je Stück €
10,00
3/8”-Steckgriff
Mit 3/8”-Innenvierkantantrieb im Griff zur Benutzung als Verlängerung oder mit einem Quergriff Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert
ISO 3315/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16512
3019 Vergrößerungsstück 3/8””-1/2”
• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Bestellcode Länge
C1251437 150 mm
3/8” Antrieb Kurbelwinde
Preis je Stück €
15,13
3/8” Antrieb Gelenkgriff
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Preis je Bestellcode Stück €
C4972213 15,54
Bestellcode
C1450398
Preis je Gesamtlänge Stück €
35 mm 6,11
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Preis je Bestellcode Stück €
C4972214 9,69
58
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
26666
40704
8504
10761
26667
8505
8506
10760
6410
6411
26668