Page 737 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 737

Langlochbohrer und Schaftfräser
Universal-Langlochfräser, Hartmetall, Alnova-Beschichtung, glatter Zylinderschaft, 2 Nuten, Standardlänge, DIN 6527L, S812
Zur maximalen Herstellung von Keilnuten und Nuten in den meisten Werkstoffen. Die AlCrN-Beschichtung erhöht die Verschleißfestigkeit und Oxidationsbeständigkeit. Flacher Hinterschliff mit zylindrischer Fasenbreite erhöht die Stabilität bei der Bearbeitung. Die verstärkten Stirnzähne bieten eine wesentliche Steigerung der Stabilität, wodurch die Gefahr von Ausbrüchen verringert und dadurch die Standzeit des Werkzeugs verlängert wird. Hergestellt nach DIN 6527 L.
Bestellcode
C3608468
C3608469
C3608470
C3608471
C3608472
C3608473
C3608474
C3608475
C3608476
C3608460
C3608461
Durchmesser (mm)
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
7,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
10,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
Gesamtlänge
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
63 mm
63 mm
72 mm
72 mm
83 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Preis je Stück €
29,35
32,60
31,95
35,85
32,60
32,60
48,90
45,60
65,20
60,30
83,10
Universal-Langlochfräser, Hartmetall, Alnova-Beschichtung, glatter Zylinderschaft, 3 Nuten, Standardlänge, DIN 6527L, S813
Zur maximalen Herstellung von Keilnuten, Nuten und Profilen in den meisten Werkstoffen. Die AlCrN-Beschichtung erhöht die Verschleißfestigkeit und Oxidationsbeständigkeit. Flacher Hinterschliff mit zylindrischer Fasenbreite erhöht die Stabilität bei der Bearbeitung. Die verstärkten Stirnzähne bieten eine wesentliche Steigerung der Stabilität, wodurch die Gefahr von Ausbrüchen verringert und dadurch die Standzeit des Werkzeugs verlängert wird. Hergestellt nach DIN 6527L.
Bestellcode
C3608502
C3608503
C3608504
C3608505
C3608506
C3608507
C3608508
C3608509
C3608510
C3608494
C3608495
Durchmesser (mm)
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
7,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
10,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
Gesamtlänge
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
63 mm
63 mm
72 mm
72 mm
83 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Preis je Stück €
29,95
33,25
32,60
36,60
33,25
33,25
49,90
46,55
66,50
61,50
84,80
Universal-Schaftfräser, Hartmetall, Alnova-Beschichtung, glatter Zylinderschaft, 4-schneidig, Standardlänge, DIN 6527L, S814
Zur maximalen Herstellung von Profilen und Stufen sowie für die Endbearbeitung. Die AlCrN-Beschichtung erhöht die Verschleißfestigkeit und Oxidationsbeständigkeit. Mit radialem Hinterschliff. Die verstärkten Stirnzähne bieten eine wesentliche Steigerung der Stabilität, wodurch die Gefahr von Ausbrüchen verringert und dadurch die Standzeit des Werkzeugs verlängert wird. Hergestellt nach DIN 6527 L.
Bestellcode
C3608534
C3608535
C3608536
C3608537
C3608538
C3608528
C3608529
Durchmesser (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge Schneidenanzahl
8,00 mm 4
11,00 mm 4
13,00 mm 4
13,00 mm 4
19,00 mm 4
22,00 mm 4
26,00 mm 4
Gesamtlänge
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
63 mm
72 mm
83 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Preis je 4 Stück €
32,90
35,85
36,60
36,60
51,20
67,70
93,30
Schneiden und Bohren
723
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8099 8095 8094


































































































   735   736   737   738   739