Page 736 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 736
Langlochbohrer und Schaftfräser
Universal-Langlochfräser, Hartmetall, Alnova-Beschichtung, glatter Zylinderschaft, 2 Nuten, kurze Ausführung, DIN 6527K, S802
Zur maximalen Herstellung von Keilnuten und Nuten in den meisten Werkstoffen. Die AlCrN-Beschichtung erhöht die Verschleißfestigkeit und Oxidationsbeständigkeit. Flacher Hinterschliff mit zylindrischer Fasenbreite erhöht die Stabilität bei der Bearbeitung. Die verstärkten Stirnzähne bieten eine wesentliche Steigerung der Stabilität, wodurch die Gefahr von Ausbrüchen verringert und dadurch die Standzeit des Werkzeugs verlängert wird. Hergestellt nach DIN 6.527K.
Bestellcode
C3608131
C3608132
C3608134
C3608135
C3608137
C3608139
C3608141
C3608143
C3608144
C3608117
C3608119
Durchmesser (mm)
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
4,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
Gesamtlänge
50 mm
50 mm
54 mm
54 mm
54 mm
54 mm
58 mm
58 mm
66 mm
66 mm
73 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Preis je Stück €
28,75
31,95
31,30
35,15
31,95
31,95
47,90
44,70
63,90
59,10
81,40
Universal-Langlochfräser, Hartmetall, Alnova-Beschichtung, glatter Zylinderschaft, 3 Nuten, kurze Ausführung, DIN 6527K, S803
Zur maximalen Herstellung von Keilnuten, Nuten und Profilen in den meisten Werkstoffen. Die AlCrN-Beschichtung erhöht die Verschleißfestigkeit und Oxidationsbeständigkeit. Flacher Hinterschliff mit zylindrischer Fasenbreite erhöht
die Stabilität bei der Bearbeitung. Die verstärkten Stirnzähne bieten eine wesentliche Steigerung der Stabilität, wodurch die Gefahr von Ausbrüchen verringert und dadurch die Standzeit des Werkzeugs verlängert wird. Hergestellt nach DIN 6527K.
Bestellcode
C3608193
C3608194
C3608196
C3608197
C3608199
C3608401
C3608403
C3608405
C3608406
C3608179
C3608181
Durchmesser (mm)
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
4,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
Gesamtlänge
50 mm
50 mm
54 mm
54 mm
54 mm
54 mm
58 mm
58 mm
66 mm
66 mm
73 mm
Schaftdurchmesser
Preis je Stück €
29,35
32,60
31,95
35,85
32,60
32,60
48,90
45,60
65,20
60,30
83,10
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Universal-Schaftfräser, Hartmetall, Alnova-Beschichtung, glatter Zylinderschaft, 4-schneidig, kurze Ausführung,
DIN 6527K, S804
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4
Zur maximalen Herstellung von Profilen und Stufen sowie für die Endbearbeitung. Die AlCrN-Beschichtung erhöht die Verschleißfestigkeit und Oxidationsbeständigkeit. Mit radialem Hinterschliff. Die verstärkten Stirnzähne bieten eine wesentliche Steigerung der Stabilität, wodurch die Gefahr von Ausbrüchen verringert und dadurch die Standzeit des Werkzeugs verlängert wird. Hergestellt nach DIN 6527K.
Schneid,-oder Arbeitslänge Schneidenanzahl
5,00 mm 4
8,00 mm 4
9,00 mm 4
10,00 mm 4
12,00 mm 4
14,00 mm 4
16,00 mm 4
Preis je Stück €
32,25
35,15
35,85
35,85
50,20
66,30
91,40
Bestellcode
C3608444
C3608445
C3608446
C3608447
C3608448
C3608438
C3608439
Durchmesser (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Gesamtlänge
50 mm
54 mm
54 mm
54 mm
58 mm
66 mm
73 mm
722
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
8098 8093 8092