Page 738 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 738

Walter Titex-Hochleistungsfräser
VHM-FRÄSER
Walter Prototyp Proto·maxTMST VHM-Hochleistungsfräser
für die Stahlzerspanung.
DAS WERKZEUG
– mit und ohne Eckenradius
– Durchmesserbereich von 2 bis 20 mm
von R = 0,2 bis 4 mm
– Spiralwinkel  = 45° und 50°
– verstärkter Kerndurchmesser
– 3 und 4 Schneiden
– mit Halsfreischliff (d2) und Rückenschneide
– TAZ-Beschichtung
– Schaft nach DIN 6535 HA
– Programmergänzung:
Schaft nach DIN 6535 HB mit einer Toleranz von h5 und mit ConeFitTM Schnittstelle
DIE ANWENDUNG Rückenschneide
– VHM-Hochleistungsfräser speziell für
die Zerspanung von Stahlwerkstoffen DIN 6535 HB mit einer
Schaft jetzt auch nach Toleranz von h5
Schaft mit spezieller Oberflächenbehandlung
für besseren Grip > Ø 10 mm
– Hauptanwendung ISO Werkstoffgruppe P
– Nebenanwendung ISO Werkstoffgruppe M
– zum Schruppen und Schlichten
– wenn hohes Zerspanvolumen gefordert ist
– Vollnuten von 2 x D (z = 3) und 1,5 x D (z = 4)
CC
– Taschenfräsen, Schrägeintauchen und
Konturenfräsen
– zum Einsatz im Allgemeinen Maschi-
nenbau, der Automobilindustrie sowie dem Werkzeug- und Formenbau
45° Spiralwinkel für weichen Schnitt
TAZ-Beschichtung
optimierte Mikrogeometrie für stabile Schneide
3 Schneiden
IHRE VORTEILE
– maximales Zerspanvolumen von bis zu 50 % mehr
im Vergleich zu marktüblichen 3- und 4-schneidigen Werkzeugen
– große Zustellung bis zu 2 x D in Stahlwerkstoffen C
– Ungleichteilung für geringe Spindelbelastung
– weicher Schnitt und optimaler Spantransport durch großen
Spiralwinkel
– einsetzbar in der Trocken- und Nassbearbeitung
– erhöhte Standzeiten durch neueste TAZ-Beschichtung
– Rückenschneide reduziert Übergänge bei seitlicher
Endbearbeitung am Werkstück
– hohe Prozesssicherheit durch den stabilen Kern und optimierte
Mikrogeometrie
Proto·maxTM ST – Hochleistungsfräser H4033217 metrisch H4036217 metrisch mit Schutzradius
4
724
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren


































































































   736   737   738   739   740