Page 735 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 735
Langlochbohrer und Schaftfräser
Universal-Schaftfräser, Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche, Standardlänge, Mehrschneider, HSCO-XP, TiCN, DIN 844K, C246
Zum durchsatzstarken Fräsen von Profilen und Stufen sowie zur Feinbearbeitung in den meisten
Werkstoffen. Hergestellt aus Pulvermetall-Kobaltstahl mit Titancarbonitrid-Beschichtung für ausgezeichnete Verschleißbeständigkeit und Werkzeugstandzeit. Überragende Kantenfestigkeit und Stabilität, dadurch verbesserte Oberflächengüte und Nutentoleranz. Titancarbonitrid-Beschichtung für erhöhte Werkzeugstandzeit und Schnittgeschwindigkeiten. Hergestellt nach DIN 844K.
Andere metrische und Zollgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C1230064
C1230069
C1230072
C1230073
C1230074
C1230075
C1230076
C1230056
C1230058
C1230060
C1230061
C1230062
C1230063
C1230065
C1230066
C1230067
Durchmesser (mm)
2,00 mm
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
25,00 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge Schneidenanzahl
7,00 mm 4
8,00 mm 4
11,00 mm 4
13,00 mm 4
13,00 mm 4
16,00 mm 4
19,00 mm 4
22,00 mm 4
26,00 mm 4
26,00 mm 4
26,00 mm 4
32,00 mm 4
32,00 mm 4
38,00 mm 4
38,00 mm 5
45,00 mm 5
Gesamtlänge
51 mm
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
104 mm
121 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Preis je Stück €
37,55
35,45
35,55
35,10
35,40
46,55
41,85
45,90
54,10
67,80
80,50
81,20
92,20
108,00
140,00
168,00
Schrupp-Schaftfräser, HRA, Mehrschneider, Zylinderschaft mit Mitnahmefläche, HSCO-XP, Super G-beschichtet, DIN 844K, C248
Für hohe Produktions Fräsen von Profilen und Stufen, wenn eine schnelle Metallentfernung erforderlich. Hergestellt aus Pulvermetallurgie Cobalt Edelstahl mit Titan-Nitrid-Beschichtung für Carbo ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Standzeit. HRA Schneidgeometrie. ALCRONA Beschichtung für längere Werkzeugstandzeiten und erhöhte Arbeitsgeschwindigkeiten . Hergestellt nach DIN 844K Standards.
Andere metrische Größen auf Anfrage.
Bestellcode
C1231322
C1231323
C1231324
C1231325
C1231306
C1231307
C1231308
C1231309
C1231310
C1231312
C1231313
C1231314
C1231315
C1231316
C1231317
C1231318
C1231319
Durchmesser (mm)
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
25,00 mm
28,00 mm
30,00 mm
32,00 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
53,00 mm
Schneidenanzahl Gesamtlänge
4 57 mm
4 66 mm
4 69 mm
4 69 mm
4 72 mm
4 79 mm
4 83 mm
4 83 mm
4 83 mm
4 92 mm
4 92 mm
4 104 mm
4 104 mm
6 121 mm
6 121 mm
6 121 mm
6 133 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
Preis je Stück €
45,20
59,50
53,40
64,90
58,60
76,60
69,10
92,20
86,50
104,00
118,00 4 137,00
165,00
214,00
259,00
268,00
313,00
Schneiden und Bohren
721
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8097 8096