Page 739 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 739

Walter Titex-Hochleistungsfräser
VHM-FRÄSER
Walter Prototyp Proto·maxTMST VHM-Hochleistungsfräser
für die Stahlzerspanung.
TAZ-Beschichtung
50° Spiralwinkel für besten Spantransport
Rückenschneide
Schaft mit spezieller Oberflächenbehandlung
für besseren Grip > Ø 10 mm
Ungleichteilung der Schneiden α < β
bisher ap = 13 mm
Proto·maxTM ST ap = 22 mm
optimierte Mikrogeometrie für stabile Schneide
Formplatte
Werkstückstoff: Festigkeit: Werkzeug:
Schnittdaten
Ø
4 Schneiden
mit Ungleichteilung
Proto·maxTM ST – Hochleistungsfräser
optimierte Mikrogeometrie speziell für ISO P Werkstoffe
H4034217 metrisch H4038217 metrisch m. Eckenradius
X33CrS16 (1.2085) 1000 N/mm2 Proto·maxTM ST H4034217-16
TAZ-Beschichtung
bisher
16 mm
Proto·maxTM ST
16 mm
z44
ae 16 mm
ap 13 mm
vc 160 m/min
n 3180 min-1
fz 0,08 mm
vf 1018 mm/min Zerspantes Volumen Q [cm3/min]
0 5 10
Ergebnis:
16 mm
22 mm
160 m/min
3180 min-1
0,08 mm
1018 mm/min
4
4 Schneiden mit ConeFitTM Ungleichteilung Schnittstelle
Proto·maxTM ST mit ConeFitTM Schnittstelle H4E34217 metrisch H4E38217 metrisch m. Eckenradius
+70%
15 20
25
Hohe Prozesssicherheit und Produktivität durch weniger Verschleiß bei höherem Zeitspanvolumen.
725
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren


































































































   737   738   739   740   741