Page 734 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 734

Langlochbohrer und Schaftfräser
Langlochfräser, Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche, Standard 2-schneidig, HSCO-XP, DIN 844 K C123
Zum Fräsen von Keilnuten und Nuten in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Pulvermetall-Kobaltstahl für erhöhte Verschleißbeständigkeit und Werkzeugstandzeit. Überragende Kantenfestigkeit und Stabilität, dadurch verbesserte Oberflächengüte und Nutentoleranz. Hergestellt nach DIN 844K.
Andere metrische und Zollgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C1229543
C1229548
C1229550
C1229552
C1229553
C1229554
C1229529
C1229531
C1229532
C1229533
C1229535
C1229536
C1229539
C1229541
C1229545
Durchmesser (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
Gesamtlänge
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
121 mm
121 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
21,20
21,20
21,00
21,15
29,85
26,80
29,35
34,70
46,25
43,40
52,10
59,00
68,90
116,00
145,00
SCHAFTFRÄSER, MEHRSCHNEIDER, ZYLINDERSCHAFT MIT SEITLICHER MITNAHMEFLÄCHE, STANDARDLÄNGE, HSCO-XP FLATTED, DIN 844 K, C247
Zum Fräsen von Profilen und Stufen sowie zur Feinbearbeitung in den meisten Werkstoffen. Hergestellt
aus Pulvermetall-Kobaltstahl für erhöhte Verschleißbeständigkeit und Werkzeugstandzeit. Überragende Kantenfestigkeit und Stabilität, dadurch verbesserte Oberflächengüte und Nutentoleranz. Hergestellt nach DIN 844K.
Bestellcode
C1230092
C1230096
C1230098
C1230100
C1230102
C1230104
C1230106
C1230078
C1230080
C1230081
C1230082
C1230084
C1230085
C1230088
C1230090
C1230094
Durchmesser (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge Schneidenanzahl
8,00 mm 4
11,00 mm 4
13,00 mm 4
13,00 mm 4
16,00 mm 4
19,00 mm 4
19,00 mm 4
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
45,00 mm 5
45,00 mm 6
Gesamtlänge
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
121 mm
121 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
23,65
23,70
23,40
23,65
33,30
29,90
36,30
32,75
38,70
51,60
48,40
58,00
65,90
76,90
129,00
161,00
Preis je Stück €
31,75
31,85
31,50
31,70
41,80
37,50
41,15
48,55
64,80
60,80
72,80
82,70
96,40
151,00
188,00
Langlochfräser, Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche, Standard 2-schneidig, HSCO-XP, TiCN, DIN 844K, C139
Zum durchsatzstarken Fräsen von Keilnuten und Nuten in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Pulvermetall-Kobaltstahl mit Titancarbonitrid-Beschichtung für ausgezeichnete Verschleißbeständigkeit und Werkzeugstandzeit. Überragende Kantenfestigkeit und Stabilität, dadurch verbesserte Oberflächengüte und Nutentoleranz. Titancarbonitrid-Beschichtung für erhöhte Werkzeugstandzeit und Schnittgeschwindigkeiten. Hergestellt nach DIN 844K.
Andere Bohrer in metrischen Größen sind auf Anfrage erhältlich.
4
Bestellcode
C1229750
C1229753
C1229755
C1229757
C1229758
C1229759
C1229737
C1229739
C1229740
C1229741
C1229743
C1229744
C1229747
C1229749
C1229752
Durchmesser (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
Gesamtlänge
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
121 mm
121 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
25 mm
720
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
8091 11684
8090


































































































   732   733   734   735   736