Page 730 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 730
Stufenbohrer
Stufenbohrer - 4M - 10 Lochgrößen (4 mm - 22 mm) 2 mm-Abstufun- gen
Stufenbohrer - 21M - 8 Lochgrößen (20 mm - 34 mm)
Abstufungen in 1 mm-Schritten, Einzelrille für maximale Bohrkontrolle im Metallblech. Eine Spannut gewährleistet perfekt runde Löcher im Metallblech. Selbst zentrierende Spitze - wandert nicht. Ankörnen nicht erforderlich. Hergestellt aus M7-Schnellarbeitsstahl in industrieller Qualität. Abgeflachter Schaft verhindert das Rutschen des Bohrers im Bohrfutter.
Preis je Bestellcode Stück €
C4189471 35,51
Abstufungen in 1 mm-Schritten, Einzelrille für maximale Bohrkontrolle im Metallblech. Eine Spannut gewährleistet perfekt runde Löcher im Metallblech. Selbst zentrierende Spitze - wandert nicht. Ankörnen nicht erforderlich. Hergestellt aus M7-Schnellarbeitsstahl in industrieller Qualität. Abgeflachter Schaft verhindert das Rutschen des Bohrers im Bohrfutter.
Abstufungen in 1 mm-Schritten, Einzelrille für maximale Bohrkontrolle im Metallblech. Eine Spannut gewährleistet perfekt runde Löcher im Metallblech. Selbst zentrierende Spitze - wandert nicht. Ankörnen nicht erforderlich. Hergestellt aus M7-Schnellarbeitsstahl in industrieller Qualität. Abgeflachter Schaft verhindert das Rutschen des Bohrers im Bohrfutter.
Bestellcode
C4189474
Preis je Stück €
56,91
Stufenbohrer - 5M - 13 Lochgrößen (5 mm - 35 mm) 2 - 3 mm-Abstu- fungen
Stufenbohrer HSS, CBN geschliffen, spiralgenutet mit Kreuzanschliff für metrische Kabelverschraubungen
Bestellcode
C4189472
Stufenbohrer - PG29M
4
Preis je Stück €
56,03
Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und
hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei
einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Stufenbohrer aus Hochleistungs- Schnellarbeitsstahl. Ideal bei Stahl, Gußeisen, Bunt- und Leichtmetallen ab 4,0 mm Bohrbereich.
10 Lochgrößen (5, 7,5, 10, 12,5, 15,2, 18,6, 20,4, 22,5, 25,5, 28,3 mm) - eine Spannut für maximale Bohrkontrolle im Metallblech. Eine Spannut gewährleistet perfekt
runde Löcher im Metallblech. Selbst zentrierende Spitze - wandert nicht. Ankörnen nicht erforderlich. Hergestellt aus M7-Schnellarbeitsstahl in industrieller Qualität. Abgeflachter Schaft verhindert das Rutschen des Bohrers im Bohrfutter.
Preis je Bestellcode Stück €
C4189473 52,79
Bestellcode
C6026007
C6026006
C6026005
C6026004
Anzahl/ Größe
Size 14
Size 15
Size 16
Size 17
Stufe/ Minimaler
Stufen Arbeitsdurchmesser
9 5,3 mm
9 6,5 mm
11 5,3 mm
11 6,5 mm
Maximaler Durchmesser
30,5 mm
32,5 mm
38,5 mm
40,5 mm
Preis je Stück €
67,01
68,09
80,51
81,27
716
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
9226
9225
9223
39496
9229