Page 729 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 729

Stufenbohrer
HSS-Stufenbohrer, mit Zylinderschaft, 20°, G314
Stufenbohrer- 1M - 9 Lochgrößen (4 mm-12 mm)
Vari-Bit Stufenbohrer, metrisch
Zur Erzeugung von Bohrungen unterschiedlicher Durchmesser in den meisten Werkstoffen mit Senkwinkel von 20°.
MVB1424 sieben Stufen (in mm): 14; 16; 18; 20; 22; 24; 25 mm
Präzise, gratfreie Löcher: Zwei-Rillen-Schnitte. Schnelle, saubere, runde Löcher. Startet bei Kontakt: Splitpoint Konstruktion für ein schnelles Arbeiten ohne “Wandern”. Lange Lebensdauer des Werkzeugs: Oxidbeschichtung für noch mehr Dauerhaftigkeit. Verbessertes Rillendesign entfernt Splitter schnell und sorgt für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs.
Abstufungen in 1 mm-Schritten, Einzelrille für
maximale Bohrkontrolle im Metallblech. Eine
Spannut gewährleistet perfekt runde Löcher im Metallblech. Selbst zentrierende Spitze - wandert
nicht. Ankörnen nicht erforderlich. Hergestellt aus M7- Schnellarbeitsstahl in industrieller Qualität. Abgeflachter Schaft verhindert das Rutschen des Bohrers im Bohrfutter.
Preis je Bestellcode Stück €
Bestellcode
C1237486
Preis je Inhalte Produktgruppen Stück €
6,0 - 30,0 x 2,0mm - 13 Größen- 116,00 schritte
Bestellcode Schaftgröße
C4189464 10 mm
Vari-Bit Stufenbohrer, metrisch
Preis je Stück €
54,42
C4189468
25,91
Stufenbohrer - 2M - 5 Lochgrößen (4 mm - 12 mm) 2 mm-Abstufungen
Vari-Bit Stufenbohrer, metrisch
VB3 neun Stufen (in mm): 6; 8; 9,5; 11; 12,5; 14; 16; 17,5; 19 mm
Schnelle, saubere, runde Löcher. Startet bei Kontakt: Splitpoint Konstruktion für ein schnelles Arbeiten ohne “Wandern”. Lange Lebensdauer des Werkzeugs: Oxidbeschichtung für noch mehr Dauerhaftigkeit. Verbessertes Rillendesign entfernt Splitter schnell und sorgt für eine längere Lebensdauer des WerkzeuPgrse.is je
MVB2034 acht Stufen (in mm): 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34 mm
Präzise, gratfreie Löcher: Zwei-Rillen-Schnitte. Schnelle, saubere, runde Löcher. startet bei Kontakt. Split-Point-Design für schnelleres Durchdringen und weniger Drehen. Lange Lebensdauer des Werkzeugs: Oxidbeschichtung für noch mehr Dauerhaftigkeit. Verbessertes Rillendesign entfernt Splitter schnell und sorgt für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs.
Abstufungen in 1 mm-Schritten, Einzelrille für
maximale Bohrkontrolle im Metallblech. Eine
Spannut gewährleistet perfekt runde Löcher im Metallblech. Selbst zentrierende Spitze - wandert
nicht. Ankörnen nicht erforderlich. Hergestellt aus M7- Schnellarbeitsstahl in industrieller Qualität. Abgeflachter Schaft verhindert das Rutschen des Bohrers im Bohrfutter.
Preis je Bestellcode Stück €
Bestellcode Schaftgröße
C4189461 10 mm
Vari-Bit Stufenbohrer, metrisch
Stück €
46,19
Bestellcode
C4189465
Schaftgröße
10 mm
Preis je Stück €
108,20
C4189469
20,59
4
Stufenbohrer - 3M - 7 Lochgrößen (6mm - 18mm) 2mm-Abstufungen
Vari-Bit Stufenbohrer, metrisch
VB12 fünf Stufen (in mm): 22; 28,5; 31; 32; 35 mm
MVB528PG zehn Stufen (in mm): 5; 7,5; 10; 12,5; 15,2; 18,6; 20,4; 22,5; 25,5; 28,3 mm
Schnelle, saubere, runde Löcher. Startet bei Kontakt: Splitpoint Konstruktion für ein schnelles Arbeiten ohne “Wandern”. Lange Lebensdauer des Werkzeugs: Oxidbeschichtung für noch mehr Dauerhaftigkeit. Verbessertes Rillendesign entfernt Splitter schnell und sorgt für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs.
Abstufungen in 1 mm-Schritten, Einzelrille für
maximale Bohrkontrolle im Metallblech. Eine
Spannut gewährleistet perfekt runde Löcher im Metallblech. Selbst zentrierende Spitze - wandert
nicht. Ankörnen nicht erforderlich. Hergestellt aus M7- Schnellarbeitsstahl in industrieller Qualität. Abgeflachter Schaft verhindert das Rutschen des Bohrers im Bohrfutter.
Preis je Bestellcode Stück €
C4189470 24,49
Schnelle, saubere, runde Löcher. Startet bei Kontakt: Splitpoint Konstruktion für ein schnelles Arbeiten ohne “Wandern”. Lange Lebensdauer des Werkzeugs: Oxidbeschichtung für noch mehr Dauerhaftigkeit. Verbessertes Rillendesign entfernt Splitter schnell und sorgt für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs.
Preis je Bestellcode Schaftgröße Stück €
C4189462 10 mm 80,81
Bestellcode
C4189466
Schaftgröße
10 mm
Preis je Stück €
81,38
Schneiden und Bohren
715
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9102 9098
8089
9131 9128
9115
9221
9219
9199


































































































   727   728   729   730   731