Page 732 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 732
Blechschneiden
10 -teiliger Schraublochstanzen-Satz im Kunststoffkoffer
Schraublochstanzen mit 3-Punkt-Anschnitt
Geeignet für Stahlbleche, Edelstahlbleche,
Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe. Ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk. Verpackungseinheit: einzeln in Kartonverpackung.
Bestellcode
C6834999
C6835000
C6835001
C6835002
C4358118
C6835003
C4358124
C6835004
C4358127
Durchmesser
50,5 mm
51 mm
52 mm
53 mm
54 mm
55 mm
60 mm
61,5 mm
63,5 mm
Zeichnen Sie in Bolt MF
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
Preis je Stück €
59,03
59,03
59,03
59,03
63,88
63,88
79,01
90,82
90,82
11 -teiliger Schraublochstanzen-Satz im Kunststoffkoffer
10-teiliger Schraublochstanzen-Satz, 5 Schraublochstanzen Ø 16,5 (M 16) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 25,4 (M 25) - 32,5 (M 32) + 40,5 mm (M 40) + 1 Blechschälbohrer HSS Gr. 2 + 1 Schneidpaste 30 g + 1 Zugschraube MF 10 x 1,0 x 45 Festigkeitsklasse 12.9 + 1 Zugschraube MF 12 x 1,5 x 55 Festigkeitsklasse 12.9 + 1 Zugschraube MF 16 x 1,5 x 60 Festigkeitsklasse 12.9
Bestellcode
C4358096
C6834976
C6834977
C3448095
C1698347
C6834978
C6834979
C1698348
C6834980
C6834981
C1698349
C6834982
C3448096
C1698350
C6834983
C6834984
C1698352
C2556436
C6834985
C6834986
C1698353
C6834987
C2556437
C6834988
C3448097
C1698354
C4358109
C6834989
C6834990
C1698355
C6834991
C1698356
C3448098
C6834992
C3595924
C4358113
C6834993
C2556438
C6834994
C6834995
C3448099
C6834996
C4358116
C6834997
C6834998
C1698357
Durchmesser
12,7 mm
14 mm
15,2 mm
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
18,6 mm
19 mm
20 mm
20,4 mm
21 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
24 mm
25 mm
25,4 mm
26 mm
27 mm
28,3 mm
29 mm
30 mm
30,5 mm
31 mm
32 mm
32,5 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
38 mm
39 mm
40 mm
40,5 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
46 mm
47 mm
48 mm
49 mm
50 mm
Zeichnen Sie in Bolt MF
MF 8
MF 8
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
Preis je Stück €
17,51
17,51
17,51
17,51
18,36
18,66
18,66
19,68
19,68
Bestellcode
C6835007
Preis je Stück €
217,90
12 -teiliger Schraublochstanzen-Satz im Kunststoffkoffer
19,68 11-teiliger Schraublochstanzen-Satz, 6
19,68 Schraublochstanzen Ø 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) 19,68 - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG
21) + 32,0 mm + 1 Blechschälbohrer HSS Gr. 1 + 1 21,51 Schneidpaste 30 g + 2 Zugschrauben MF 10 x 1,0 x 45 21,51 Festigkeitsklasse 12.9 + 1 Zugschraube MF 12 x 1,5 x
MF 10
MF 10 21,51 55 Festigkeitsklasse 12.9
Preis je Stück €
192,10
MF 10 21,51
Bestellcode
MF 10 23,59 C6835005 MF 10 23,59
MF 10 23,59
MF 10 23,59
MF 12 23,59
MF 12 26,18
MF 12 26,18
MF 12 26,18
MF 12 26,18
MF 12 26,18
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 41,27
MF 12 41,27
MF 16 41,27
12-teiliger Schraublochstanzen-Satz, 7 Schraublochstanzen Ø 16,5 (M 16) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 25,4 (M 25) - 32,5 (M 32) - 40,5 (M 40) - 50,5 (M 50) + 63,5 mm (M 63) + 1 Blechschälbohrer HSS Gr. 2 + 1 Schneidpaste 30 g + 1 Zugschraube MF 10 x 1,0 x 45 Festigkeitsklasse 12.9 + 1 Zugschraube MF 12 x 1,5 x 55 Festigkeitsklasse 12.9 + 1 Zugschraube MF 16 x 1,5 x 60 Festigkeitsklasse 12.9
13 -teiliger Schraublochstanzen-Satz im Kunststoffkoffer
Bestellcode
C4358085
Ersatzteile
Preis je Stück €
365,37
4
41,27 13-teiliger Schraublochstanzen-Satz, 8
45,09 Schraublochstanzen Ø 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21)
45,09 - 37,0 (PG 29) - 47,0 (PG 36) + 54,0 mm (PG 42) + 1 45,09 Blechschälbohrer HSS Gr. 2 + 1 Schneidpaste 30 g + 1 49,00 Zugschraube MF 10 x 1,0 x 45 Festigkeitsklasse 12.9 +
1 Zugschraube MF 12 x 1,5 x 55 Festigkeitsklasse 12.9 49,00 + 1 Zugschraube MF 16 x 1,5 x 60 Festigkeitsklasse 49,00 12.9
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
53,81
53,81 Bestellcode
53,81 C6835006
Preis je Stück €
Distanzbuchse
Bestellcode
C6835008
Preis je Stück €
316,92
65,85
718
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
195802
196843
196842
196849
196845
196844