Page 731 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 731
Stufenbohrer
Stufenbohrer-Bit HSS, CBN geschliffen, spiralgenutet mit Kreuzan- schliff
HSS, 3-teiliger Stufenbohrer-Satz spiralgenutet in den Größen 0/9, 1 und 2 in Industriekassette
Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und
hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei
einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Stufenbohrer aus Hochleistungs- Schnellarbeitsstahl. Ideal bei Stahl, Gußeisen, Bunt- und Leichtmetallen ab 4,0 mm Bohrbereich.
Bestellcode
C6026279
C6026280
C6026281
Anzahl/ Größe
Size 0/9
Size 1
Size 2
Stufe/ Minimaler
Stufen Arbeitsdurchmesser
9 4mm
9 4 mm
14 4mm
Maximaler Durchmesser
12 mm
20 mm
30 mm
Preis je Stück €
40,01
43,11
55,58 Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und
hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei
einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Stufenbohrer aus Hochleistungs- Schnellarbeitsstahl. Ideal bei Stahl, Gußeisen, Bunt- und Leichtmetallen ab 4,0 mm Bohrbereich.
Bestellcode
C3941760
Preis je Stück €
119,75
Flachsenker DIN 373 HSS, Gütegrad fein für Durchgangsloch
Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
Bestellcode Größe
C6026039 M3
C6026040 M4
C6026041 M5
C6026042 M6
C6026043 M8
C6026044 M10
C6026045 M12
Schneid- oder Arbeitsdurchmesser
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
11,0 mm
15,0 mm
18,0 mm
20,0 mm
Durchmesser Vorbohrloch
3.2 mm
4.3 mm
5.3 mm
6.4 mm
8.4 mm
10.5 mm
13 mm
Gesamtlänge
71 mm
71 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Schaftgröße
5,0 mm
5,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
Preis je 4 Stück €
11,70
10,44
11,25
12,15
19,44
23,31
25,43
Schneiden und Bohren
717
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39494
39865 39493