Page 728 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 728

Senker
Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form D 90°
Kegel- und Entgratsenker mit 3 Schneidkanten und Morse-Kegelschaft hergestellt aus Heavy-Duty Schnellarbeitsstähle sind für Stahl, Gusseisen, NE-Metallen und Leichtmetalle geeignet. Wegen der CBN-tief-Boden-Flöten sind die Schneidkanten extrem scharf.Ideal zum grat-und ratterfreies Entgraten und Senken.
Bestellcode
C6026009
C3941781
C6026010
C3941782
C6026011
C3941783
C6026012
C6026013
C6026014
C3941784
C6026015
C6026016
C3941785
C3941786
C3941787
C6026017
MK Nummer
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
Durchmesser Vorbohrloch
15 mm
16.5 mm
19 mm
20.5 mm
23 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
31 mm
34 mm
37 mm
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm
Minimaler Arbeitsdurchmesser
Gesamtlänge
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
106 mm
106 mm
106 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
140 mm
150 mm
180 mm
190 mm
Preis je Stück €
28,58
32,00
36,95
36,95
37,76
37,76
38,79
38,79
40,28
41,49
44,51
47,84
60,84
84,96
157,50
288,41
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,8 mm
3,8 mm
3,8 mm
4 mm
4,2 mm
4,2 mm
4,5 mm
4,8 mm
10 mm
14 mm
16 mm
22 mm
Kegel- und Entgratsenker-Bit 90° HSS
Das Bit Kegel-und Entgratsenker mit 3 Schneiden von schweren High-Speed- Stahl ist ideal für Grat-und ratterfreies Entgraten und Senken. Einsetzbar für Stahl, Guss, NE-Metalle und Leichtmetalle. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Schneller Werkzeugwechsel dank Hexagon-Bit-Schaft
Bestellcode
C6026702
C6026704
C6026706
C6026708
C6026710
C6026712
Durchmesser Vorbohrloch
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
20.5 mm
Minimaler Arbeitsdurchmesser
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,5 mm
Gesamtlänge
31 mm
31 mm
34 mm
35 mm
40 mm
41 mm
Hex Größe
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Preis je Stück €
10,53
10,53
11,16
12,11
14,00
18,27
Kegel- und Entgratsenker-Bit 90° HSS-TiN
4
Das Bit Kegel-und Entgratsenker mit 3 Schneiden von schweren High-Speed- Stahl sowie Titan-Nitrid-Beschichtung mit einer höheren Oberflächenhärte von ca. 2.300 HV ist ideal für Grat-und ratterfreies Entgraten und Senken. Einsetzbar für Stahl, Guss, NE-Metalle und Leichtmetalle. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Schneller Werkzeugwechsel dank Hexagon-Bit-Schaft.
Bestellcode
C6026703
C6026705
C6026707
C6026709
C6026711
C6026713
Durchmesser Vorbohrloch
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
20.5 mm
Minimaler Arbeitsdurchmesser
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,5 mm
Gesamtlänge
31 mm
31 mm
34 mm
35 mm
40 mm
41 mm
Hex Größe
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Preis je Stück €
16,02
16,02
16,92
18,41
21,29
28,58
714
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
39857 39852 39848


































































































   726   727   728   729   730