Page 71 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 71
3/8’’ Steckschlüssel - Zubehör
427 Verlängerungen - 3/8” Vierkant-Antrieb
Zyklop-Knarrenverlängerung 3⁄8”
7766 3/8” SD Kardangelenk
3/8”-Kardangelenk Hochleistungsstahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 3316/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16511
Bestellcode
C1251446
3/8”-Antrieb-Kardangelenk
Bestellcode
C2716449
3/8” Antrieb Schiebe-Quergriff
DIN 3123/ISO 3316.
Zyklop Verlängerungen sind kein gewöhnliche Verlängerung, sie verfügen über ein Sechskantverriegelungssystem, das wahlweise betrieben werden kann. Die patentierten Drehärmel erlauben einen schnelleren manuellen Mutternlauf vor dem schlussendlichen Anziehen mithilfe einer Knarre.
Bestellcode
C3746688
C3746684
C3746689
C3746685
C3746686
C3746687
Länge
37 mm
75 mm
125 mm
150 mm
240 mm
455 mm
Preis je Stück €
7,53
7,72
8,18
8,72
9,79
27,30
Bestellcode
C4196658
Länge
200 mm
Preis je Stück €
14,08
Preis je Stück €
23,97
3/8” Antrieb Kardangelenk
7762 3/8”SD Verlängerungen
3/8”-Verlängerungen Hochleistungsstahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 3315/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16511
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Bestellcode
C4972212
• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Bestellcode
C2714891
428 Kardangelenk 3/8”
DIN 3122/ISO 3315.
Bestellcode
Preis je Stück €
7,95
Preis je Stück €
16,00
3095 Kraftschrauber-Kardangelenk 3/8” 51mm”
Bestellcode
C1251440
C1251441
C1251442
Länge
75 mm
127 mm
252 mm
Preis je Stück €
9,72
10,30
12,40
427QR QuickRelease-Verlängerungen - 3/8” Vierkantantrieb
1
DIN 3123/ISO 3316.
Preis je Stück €
18,75
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Preis je Bestellcode Stück €
C4972208 6,11
3087 Quergriff 3/8””
• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Bestellcode
C3746693
C3746694
C3746695
Länge
75 mm
150 mm
250 mm
Preis je Stück €
8,95
10,09
11,24
3/8”-Antriebsverlängerungen
Bestellcode
C2701426
C2701427
Gesamtlänge
125 mm
250 mm
Preis je Stück €
8,60
11,00
Preis je Stück €
Bestellcode
C2552531
Treibertyp
Vierkant (Stecker)
Gesamtlänge
163 mm
Preis je Stück €
9,21
C3746696 17,97
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
57
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40698
10265
8508
10263
10266
6421
26665
45505
6412
26663
40702
8511