Page 727 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 727

Senker
6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 HSS für Alu Form C 90° in Industriekassette
Kegel- und Entgratsenker-Bit-Satz 90° HSS-TiN in Industriekassette
HSS-TiN, 7-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Bit-Satz 90° “Kurz” 6 Kegel- und Entgratsenker-Bits Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm + 1 Universalhandgriff mit 1⁄4” Innensechskantaufnahme
Preis je Bestellcode Stück €
C6026715 157,50
HSS für Alu, 6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (Schaft-Ø 10,0 mm) - 20,5 mm
Bestellcode
C6026303
Preis je Stück €
91,49
6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Hartmetall Form C 90° in Industriekassette
Hartmetall, 6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (Schaft-Ø 10,0 mm) - 20,5 mm
Kegel- und Entgratsenker-Sätze „QUICKCut“ (DIN 335) HSS-TiAIN Form C 90° in Industriekassette
Bestellcode
C6026305
Preis je Stück €
638,87
HSS-TiAIN, 6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz „QUICKCut“ (DIN 335) Form C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
Preis je Bestellcode Stück €
C6026318 188,73
HSS, 5-teiliger Kegel- und Entgratsenker- Satz mit Querloch 90° in Industriekassette Nenn-Ø mm: 2⁄5 - 5⁄10 - 10⁄15 - 15⁄20
+ 1 Dose Schneidpaste 30 g
5-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz mit Querloch 90° in Indus- triekassette
Bestellcode
C6026038
Preis je Stück €
97,61
Kegel- und Entgratsenker mit Querloch 90° HSS
Schälender Schnitt. Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne im Werkstück. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
4
Bestellcode
C3941766
C3941767
C3941768
C3941769
Durchmesser Vorbohrloch
10 mm
14 mm
21 mm
28 mm
Minimaler Arbeitsdurchmesser
2 mm
5 mm
10 mm
15 mm
Maximaler Durchmesser
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Gesamtlänge
45 mm
48 mm
65 mm
85 mm
Schaftdurchmesser
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Preis je Stück €
8,84
11,21
20,66
36,72
Schneiden und Bohren
713
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39847 39861
39862
39864 39541
39533


































































































   725   726   727   728   729