Page 726 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 726

Senker | Senkersätze
Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form D 90°, mit langem Zylinderschaft
Kegel-und Entgratsenker mit 3 Schneiden und einer langen zylindrischen Schaft der Heavy-Duty-High-Speed-Stahl sind geeignet für Stahl, Guss, Bunt-und Leichtmetalle. Wegen der CBN-tief-Boden-Flöten sind die Schneidkanten extrem scharf.Ideal zum grat-und ratterfreies Entgraten und Senken.
Bestellcode
C6026030
C6026031
C6026032
C6026033
C6026034
C6026035
C6026036
C6026037
Durchmesser Vorbohrloch
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
15 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
Minimaler Arbeitsdurchmesser
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
Gesamtlänge
85 mm
85 mm
88 mm
108 mm
110 mm
112 mm
115 mm
118 mm
Schaftdurchmesser
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
Preis je Stück €
17,06
17,46
17,73
18,95
22,41
22,55
25,61
32,58
Satz aus Kegelsenker mit Zylinderschaft, 90°, HSS & Kegelsenker, DIN 335 C G236
6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 HSS Form C 90° in Industriekassette
6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 HSS Co 5 Form C 90° in Industriekassette
Satz aus HSS-Kegelsenkern mit 90° (G136, mit Zylinderschaft. Geliefert in Kunststoffkassette. Hergestellt nach DIN 335 C.
HSS, 6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (Schaft-Ø 10,0 mm) - 20,5 mm
Preis je Bestellcode Stück €
C3701934 87,53
HSS, 6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz „QUICKCut“ (DIN 335) Form C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
HSS Co5, 6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5
(Schaft-Ø 10,0 mm) -
Bestellcode
C6026304
20,5 mm
Bestellcode
C1237477
Inhalte Produktgruppen
6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5 mm
Preis je Stück €
170,00
Preis je Stück €
96,12
Kegel- und Entgratsenker-Bit-Satz 90° HSS in Industriekassette
6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 HSS-TiN Form C 90° in Industriekassette
Kegel- und Entgratsenker-Sätze „QUICKCut“ (DIN 335) HSS Form C 90° in Industriekassette
4
HSS, 7-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Bit-Satz 90° “Kurz” 6 Kegel- und Entgratsenker-Bits Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm + 1 Universalhandgriff mit 1⁄4” Innensechskantaufnahme
Preis je Bestellcode Stück €
HSS-TiN, 6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5
(Schaft-Ø 10,0 mm) -
Bestellcode
C6026306
20,5 mm
Bestellcode
Preis je Stück €
Preis je Stück €
C6026714 103,59 C6026064
95,00
154,62
712
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
39859 8045
39846 39526
39539 39538 39850


































































































   724   725   726   727   728