Page 725 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 725
Senker
Kegel- und Entgratsenker “Quick Cut” Form C 90° HSS-TiAIN
Die optimierte Zerspanungsgeometrie in Verbindung mit dem 3-Flächen-Anschliff des Schafts führt zu optimalen Senkergebnissen. Der geringere Verschleiß
führt zu 25%, mit TiAlN Beschichtung sogar zu 40% höheren Standzeiten. Die Zerspanungsgeometrie ermöglicht durch die sehr gute Spanbildung ein bis zu
30 % schnelleres Senken als mit herkömmlichen Senkern. Speziell entwickelt für automatischen und schnellen Vorschub! Kegel-und Entgratsenker mit 3 Schneiden von schweren High-Speed-Stahl sowie Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung sind ideal für trockene Endbearbeitung aufgrund höherer Oberflächenhärte von ca.. 3.000 HV. Geeignet für Stahl, Guss, NE-und Leichtmetalle.
Bestellcode
C6026307
C6026308
C6026309
C6026310
C6026311
C6026312
C6026313
C6026314
C6026315
C6026316
C6026317
Durchmesser Vorbohrloch
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
15 mm
16.5 mm
19 mm
20.5 mm
23 mm
25 mm
31 mm
Minimaler Arbeitsdurchmesser
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,8 mm
3,8 mm
4,2 mm
Gesamtlänge
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
63 mm
67 mm
67 mm
71 mm
Schaftdurchmesser
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Preis je Stück €
17,82
20,12
24,08
25,34
30,15
32,31
39,24
43,56
52,52
58,95
77,94
Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS für Alu
Kegel- und Entgratsenker aus Hochleistungs- Schnellarbeitsstahl. Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
Bestellcode
C3963326
C3963325
C3963324
C3963323
C3963322
C6026291
C3963321
C3963320
C6026300
Durchmesser Vorbohrloch
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
31 mm
Minimaler Arbeitsdurchmesser
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Gesamtlänge
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Schaftdurchmesser
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Preis je Stück €
7,97
8,90
10,49
11,48
13,73
13,73
19,08
26,91
36,77
Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° Hartmetall
Ideal bei abrasiven und harten Stählen über 1000 N/mm2 Festigkeit, GG über 240 HB. Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
4
Bestellcode
C6026023
C6026024
C6026025
C6026026
C6026027
C6026028
C3533309
C6026029
Durchmesser Vorbohrloch
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
31 mm
Minimaler Arbeitsdurchmesser
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Gesamtlänge
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Schaftdurchmesser
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Preis je Stück €
77,54
87,39
91,35
103,46
114,57
150,21
205,34
258,48
Schneiden und Bohren
711
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39521 39504 39844