Page 724 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 724

Senker
Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS
Kegel- und Entgratsenker aus Hochleistungs- Schnellarbeitsstahl. Ideal bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
Bestellcode
C3963319
C3959442
C3879621
C3959443
C4358080
C6026290
C3879623
C3879625
C3701754
C6026008
Durchmesser Vorbohrloch
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
15 mm
16.5 mm
20.5 mm
30 mm
31 mm
Minimaler Arbeitsdurchmesser
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
4,1 mm
4,2 mm
Gesamtlänge
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
71 mm
Schaftdurchmesser
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10 mm
12,0 mm
12,0 mm
Preis je Stück €
7,35
8,27
10,08
10,62
12,20
13,19
18,18
24,89
36,77
36,77
Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS Co5
Wie HSS, mit Kobaltlegierung. Ideal bei hochchromlegierten Stählen wie z.B. V2A und V4A. Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste
Ergebnisse bei
Bestellcode
C6026282
C6026284
C6026286
C6026288
C6026294
C6026292
C6026296
C6026298
C6026301
niedriger Schnittgeschwindigkeit.
Durchmesser Vorbohrloch
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
31 mm
Minimaler Arbeitsdurchmesser
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Gesamtlänge
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Schaftdurchmesser
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Preis je Stück €
8,27
9,59
11,07
12,15
14,27
14,27
20,84
28,85
40,41
4
Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS-TiN
Wie HSS, mit Titan-Nitrid-Beschichtung. Höhere Oberflächenhärte ca. 2.300 HV. Ideal bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen.Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
Minimaler Arbeitsdurchmesser
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Preis je Stück €
14,36
16,74
19,98
21,47
26,10
26,10
36,27
49,32
63,86
Bestellcode
C6026283
C6026285
C6026287
C6026289
C6026295
C6026293
C6026297
C6026299
C6026302
Durchmesser Vorbohrloch
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
31 mm
Gesamtlänge
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Schaftdurchmesser
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
710
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
39519 39512 39500


































































































   722   723   724   725   726