Page 723 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 723
Senker
Kegelsenker mit Zylinderschaft, 90°, HSS, TIAlN, DIN 335 C G560
Zur durchsatzstarken Herstellung von kegeligen Einsenkungen mit 90° in den meisten Werkstoffen. Auch als Entgratwerkzeug verwendbar. TiAlN-beschichtet, 3 Nuten, komplett geschliffen. Hergestellt nach DIN 335 C.
Bestellcode
C1237529
C1237530
C1237531
C1237532
C1237533
C1237534
Maximaler Durchmesser
10,40 mm
12,40 mm
16,50 mm
20,50 mm
25,00 mm
31,00 mm
Minimaler Arbeitsdurchmesser
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Gesamtlänge
50 mm
56 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Preis je Stück €
31,95
36,05
45,20
57,30
83,00
122,00
Kegelsenker mit Zylinderschaft, 90°, HSS, DIN 335 C G136
Zum Anfasen und zur Erzeugung von kegeligen Einsenkungen mit 90° in den meisten Werkstoffen. Auch als Entgratwerkzeug verwendbar. Unbeschichtet, 3 Nuten, komplett geschliffen. Hergestellt nach DIN 335 C.
Kegelsenker mit 60° und 82° auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C1237367
C1237368
C1237370
C1237372
C1237373
C1237375
C1237377
C1237380
C1237381
Maximaler Durchmesser
10,00 mm
10,40 mm
12,40 mm
15,00 mm
16,50 mm
20,50 mm
25,00 mm
30,00 mm
31,00 mm
Minimaler Arbeitsdurchmesser
2,5 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
4,2 mm
Gesamtlänge
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
71 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Preis je Stück €
22,55
21,30
24,00
26,95
30,20
40,95
59,30
86,00
86,80
Kegel- und Entgratsenker “Quick Cut” Form C 90° HSS
Die optimierte Zerspanungsgeometrie in Verbindung mit dem 3-Flächen-Anschliff des Schafts führt zu optimalen Senkergebnissen. Der geringere Verschleiß
führt zu 25%, mit TiAlN Beschichtung sogar zu 40% höheren Standzeiten. Die Zerspanungsgeometrie ermöglicht durch die sehr gute Spanbildung ein bis zu
30 % schnelleres Senken als mit herkömmlichen Senkern. Speziell entwickelt für automatischen und schnellen Vorschub!
Bestellcode
C6026053
C6026054
C6026055
C6026056
C6026057
C6026058
C6026059
C6026060
C6026061
C6026062
C6026063
Durchmesser Vorbohrloch
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
15 mm
16.5 mm
19 mm
20.5 mm
23 mm
25 mm
31 mm
Minimaler Arbeitsdurchmesser
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,8 mm
3,8 mm
4,2 mm
Gesamtlänge
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
63 mm
67 mm
67 mm
71 mm
Schaftdurchmesser
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Preis je 4 Stück €
8,10
9,09
10,94
11,79
13,32
14,09
20,12
20,66
24,93
28,49
38,39
Schneiden und Bohren
709
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39842 8043 8046