Page 70 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 70
3/8’’ Steckschlüssel - Knarren | 3/8’’ Steckschlüssel - Zubehör
7750RN 3/8”SD Umschaltbare versiegelte Rundkopfknarre
3/8”-Antrieb-Feinverzahnung (72 Zähne, reversierbar)
Zyklop-Knarre 3⁄8”
3/8”-Umschaltratsche
72 Zähne, 5° Rückschwenkwinkel Hochleistungsstahllegierung Hochglanzpoliert
Patentierte Pfeilanzeige für die eingestellte Drehrichtung Patentierte Handflächenvorrichtung
Ersatzteile erhältlich
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Bestellcode
C1251433
Bestellcode
C2701458
Zyklop Metal-Push Slim-Ratsche, 3⁄8”
Preis je Stück €
36,00
5 in 1: die schnellste Handknarre auf dem Markt.
Ein brandneues Design-Konzept, das die 5 Hauptknarrenfunktionen in einem Werkzeug liefert; Leistung, Feinzahn, flexibler Kopf, schwenkbarer
Kopf & Schnellspanner. Zusätzliche Funktionen umfassen einen Drehärmel für ultraschnelles Anziehen & einfacheres Schraubenziehen. Dieses Werkzeug ist äußerst leistungsstark, äußerst vielfältig und spart Platz, Gewicht & Kosten.
Preis je Stück €
40,82
Preis je 1 Bestellcode Stück €
Bestellcode
C4196504
Länge
199 mm
Preis je Stück €
62,48
7750 3/8” SD Umschaltbare versiegelte Umschaltknarre
3/8” Antrieb Verlängerungen
3/8”-Umschaltratsche
80 Zähne, 4,5° Rückschwenkwinkel Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert
Versiegelt
Leichtgängig
Doppelverzahnung für optimale Kraftübertragung Patentierter Mechanismus
Ersatzteile erhältlich
ISO 3315/1174-2; DIN 3122/3120; UNE 16512
Für die Verwendung in engen Räumen. Die Zyklop Metal-Push-Ratsche ist schmaler als herkömmliche Ratschen und besitzt einen schmaleren Kopf. Ein längerer Hebel sorgt jedoch für eine erhöhte Hebelkraft. Vollständig aus Metall (Chrom-Molybdän) für eine
hohe Dauerhaftigkeit und das längste Betriebsleben. Ein präziser und feiner Durchsteck-Vierkantantrieb ermöglicht einfache Richtungsänderungen und kann dank einer sicheren Verriegelung nicht verloren gehen. Ebenso einzigartig für einen Durchsteckratsche ist
die Buchsen- bzw. Zubehörsperrfunktion für eine umfassende Werkzeugsicherheit. Das innovative, mehrzahnige Doppel-Twin-Klingendesign ermöglicht einen feinmechanischen Betrieb mit 76 Zähnen und einem kleinen Winkel von nur 4,7°, wobei die Ratsche extrem stark ist. Die Zyklop Metal-Push eignet sich neben allgemeinen Anwendungen auch für staubige Umgebungen. Der geformte Griff bietet zusätzlichen Komfort bei intensiver Nutzung oder hohem Drehmoment. Wera – Erfinder von Zyklop.
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Bestellcode
C4972209
C4972210
C4972211
Länge
75 mm
125 mm
220 mm
Länge inch
3
5
9
Preis je Stück €
2,53
4,21
4,98
C1251431 42,08
3/8”-Ergo-Ratsche
3/8”-Ratsche, die im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
72 Zähne, 5° Rückschwenkwinkel Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert
Einfacher Richtungswechsel mit einer Hand durch Drehung des Umschaltrings, patentiert
Schnelles Lösen der Einsätze durch Drücken des Auslöseknopfes
Integrierte, schnell drehende Scheibe, um die Arbeitsvorgänge beim Festziehen und Lösen von leichtgängigen Schrauben zu beschleunigen
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Bestellcode
C6859895
Gesamtlänge
222 mm
Preis je Stück €
55,35
3090 Verlängerung 3/8””
• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Zyklop Metal-Switch Slim-Ratsche, 3⁄8”-Antrieb
Für die Verwendung in engen Räumen; schmaler als konventionelle Ratschen mit einem längeren Hebel für höhere Kräfte. Aus Chrom-Molybdän für einen starken, präzisen und geschmeidigen Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen (5°-Winkel). Schalter für einfache Richtungsänderung. Die einzigartige Sperrfunktion verriegelt sowohl den Vierkantantrieb als auch die Buchsen.
Bestellcode
C2701363
C2701252
C1450455
C2701362
C2552532
C2701255
Gesamtlänge
50 mm
76 mm
125 mm
180 mm
250 mm
305 mm
Preis je Stück €
7,50
6,45
7,63
9,33
10,85
13,53
Bestellcode
C1251436
Preis je Stück €
47,70
Bestellcode
C6859903
Gesamtlänge
222 mm
Preis je Stück €
41,06
56
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41329 8341
8502
201444
201442
40705
6589 26664
45498