Page 718 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 718

Walter Titex-Hochleistungsbohren
VHM-BOHRER
Walter Titex X·treme-Bohrer – innen kühl, außen stark.
DAS WERKZEUG
– VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlung
– XPL-Beschichtung
– Baumaße nach
• DIN 6537 K ‡ 3 x Dc
• DIN 6537 L ‡ 5 x Dc
– Durchmesserbereich 3 - 25 mm
– Schaft nach DIN 6535 HA und HE
DIE ANWENDUNG
– für alle ISO Werkstoffgruppen P, M, K, N, S, H
– einsetzbar mit Emulsion und Öl
– Einsatz bei schrägen Austritten und
Querbohrungen
– Einsatz bei schrägen und konvexen Oberflächen
– zum Einsatz im Allgemeinen Maschinenbau,
Werkzeug- und Formenbau, in der Automobil- und Energieindustrie
Spitzengeometrie
für genaue Positionierung
4
Schaft DIN 6535 HA
4-Führungsfasen
für höchste Bohrungsqualität und Einsatz auf
• schrägen Eintrittsflächen bis 5°
• schrägen Bohrungsaustritten bis 45°
• Werkstücken mit Querbohrungen
Schaft DIN 6535 HE
XPL-Beschichtung
für höchste Schnittdaten und Standzeit
Walter Titex X·treme
Typen: A3299XPL / A3899XPL
IHRE VORTEILE
– 50 % höhere Produktivität
– universell einsetzbar bei allen Werkstoffgruppen sowie
bei Querbohrungen und schrägen Austritten
– verbesserte Bohrungsqualität durch die 4-Führungsfasen
704
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren


































































































   716   717   718   719   720