Page 716 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 716

Dormer-Hochleistungsbohren
Vollhartmetallbohrer, TIAlN-Beschichtung, Kühlmittelzufuhr, kurze Ausführung (X3D), DIN 6537 K R457
Für maximale Bohrleistungen bei den meisten Werkstoffen bis zum 3-fachen des Durchmessers. TiAlN-Beschichtung für herausragende Verschleißfestigkeit und erhöhte Produktivität. Die besondere Kernkonstruktion verleiht exzellente Querschnittsstabilität und erleichtert die Spanabfuhr, wodurch höhere Vorschubgeschwindigkeiten möglich sind. Die Kühlmittelzufuhr sorgt für eine Reduzierung der Zerspantemperaturen und unterstützt die Spanbrechung. Hergestellt nach DIN 6537 K.
Andere metrische, Zoll- und Gauge-Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C2690542
C2690544
C2690545
C2690546
C2690548
C2690549
C2690551
C2690552
C2690553
C2690554
C2690556
C2690558
C2690559
C2690560
C2690563
C2690565
C2690523
C2690524
C2690527
C2690528
C2690530
C2690531
C2690534
C2690536
Bohrerdurchmesser
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
Fluchtlänge
20,00 mm
20,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
41,00 mm
41,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
60,00 mm
60,00 mm
Gesamtlänge
62,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
107,00 mm
Gesamtlänge
66,00 mm
66,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
82,00 mm
82,00 mm
82,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
124,00 mm
124,00 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Preis je Stück €
64,30
64,30
64,30
70,70
70,70
70,70
70,70
70,70
83,20
83,20
83,20
83,20
83,20
100,00
100,00
100,00
100,00
137,00
137,00
137,00
137,00
137,00
176,00
176,00
Preis je Stück €
55,10
55,10
55,10
60,60
60,60
60,60
60,60
60,60
71,30
71,30
71,30
71,30
71,30
86,00
86,00
86,00
86,00
118,00
118,00
118,00
118,00
150,00
150,00
Spiralbohrer aus Vollhartmetall mit TIAIN-Beschichtung, lang, (X5D), DIN 6537 L R454
4
Zum Hochleistungsbohren der meisten Werkstoffe bis zum 5-fachen des Durchmessers. TiAlN-Beschichtung für herausragende Verschleißfestigkeit und erhöhte Produktivität. Die besondere Kernkonstruktion
verleiht exzellente Querschnittsstabilität und erleichtert die Spanabfuhr, wodurch höhere Vorschubgeschwindigkeiten möglich sind. Hergestellt nach DIN 6537 L.
Andere metrische, Zoll- und Gauge-Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C1242385
C1242388
C1242389
C1242390
C1242392
C1242393
C1242395
C1242396
C1242397
C1242398
C1242400
C1242402
C1242403
C1242404
C1242407
C1242409
C1242366
C1242367
C1242370
C1242371
C1242374
C1242377
C1242379
Bohrerdurchmesser
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
Fluchtlänge
28,00 mm
28,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
44,00 mm
44,00 mm
44,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
76,00 mm
76,00 mm
702
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
8071 8082


































































































   714   715   716   717   718