Page 717 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 717
Dormer-Hochleistungsbohren
Spiralbohrer aus Vollhartmetall mit TIAIN-Beschichtung, lange Ausführung, (5-fache des Durchmessers), DIN 6537 L R453
Für maximale Bohrleistungen bei den meisten Werkstoffen bis zum 5-fachen
des Durchmessers. TiAlN-Beschichtung für herausragende Verschleißfestigkeit
und erhöhte Produktivität. Die besondere Kernkonstruktion verleiht exzellente Querschnittsstabilität und erleichtert die Spanabfuhr, wodurch höhere Vorschubgeschwindigkeiten möglich sind. Die Kühlmittelzufuhr sorgt für eine Reduzierung der Zerspantemperaturen und unterstützt die Spanbrechung. Hergestellt nach DIN 6537 L. Andere metrische, Zoll- und Gauge-Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C2690506
C2690507
C2690508
C2690570
C2690510
C2690511
C2690513
C2690514
C2690566
C2690515
C2690517
C2690518
C2113252
C2113253
C2690520
C2690521
C2690492
C2690493
C2690494
C2690495
C2690497
C2690498
C2113250
Bohrerdurchmesser
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,80 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
14,00 mm
Fluchtlänge
28,00 mm
28,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
44,00 mm
44,00 mm
44,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
76,00 mm
Gesamtlänge
66,00 mm
66,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
82,00 mm
82,00 mm
82,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
124,00 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
Preis je Stück €
77,20
77,20
77,20
84,90
84,90
84,90
84,90
84,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
120,00
120,00
120,00
120,00
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
211,00
4
Schneiden und Bohren
703
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8072