Page 720 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 720

Walter Titex-Hochleistungsbohren
X-treme Shank DIN 6535 HE
A3879XPL
DC m7 (mm)
3
3,1
3,2
3,25
3,3
3,4
3,5
3,6
3,65
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,65
4,7
4,8
4,9
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,55
5,6
5,7
5,8
5,9
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,55
d1 h6 (mm)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Lc l1 (mm) (mm)
14 62
14 62
14 62
14 62
14 62
14 62
14 62
14 62
14 62
14 62
17 66
17 66
17 66
17 66
17 66
17 66
17 66
17 66
17 66
17 66
17 66
20 66
20 66
20 66
20 66
20 66
20 66
20 66
20 66
20 66
20 66
20 66
20 66
20 66
20 66
24 79
24 79
24 79
24 79
24 79
24 79
24 79
24 79
24 79
24 79
29 79
29 79
29 79
29 79
29 79
29 79
l2 l5 (mm) (mm)
20 36
20 36
20 36
20 36
20 36
20 36
20 36
20 36
20 36
20 36
24 36
24 36
24 36
24 36
24 36
24 36
24 36
24 36
24 36
24 36
24 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
34 36
34 36
34 36
34 36
34 36
34 36
34 36
34 36
34 36
34 36
41 36
41 36
41 36
41 36
41 36
41 36
Bestellcode
Preis je Stück €
DC m7 (mm)
7,6
7,7
7,8
7,9
8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,55
9,6
9,7
9,8
9,9
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,55
11,6
11,7
11,8
11,9
12
12,1
12,2
12,25
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,75
12,8
12,9
13
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
d1 h6 (mm)
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Lc l1 (mm) (mm)
29 79
29 79
29 79
29 79
29 79
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
35 89
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
40 102
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
43 107
l2 l5 (mm) (mm)
41 36
41 36
41 36
41 36
41 36
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
Bestellcode
C6048597
C6048598
C6048599
C6048600
C6048601
C6048602
C6048603
C6048604
C6048605
C6048606
C6048607
C6048608
C6048609
C6048610
C6048611
C6048612
C6048613
C6048614
C6048615
C6048616
C6048617
C6048618
C6048619
C6048620
C6048621
C6048622
C6048623
C6048624
C6048625
C6048626
C6048627
C6048628
C6048629
C6048630
C6048631
C6048632
C6048633
C6048634
C6048635
C6048636
C6048637
C6048638
C6048639
C6048640
C6048641
C6048642
C6048643
C6048644
C6048645
C6048646
C6048647
C6048648
C6048649
C6048650
C6048651
C6048652
C6048653
C6048654
C6048655
C6048656
C6048657
C6048658
C6048659
C6048660
C6048661
C6048662
C6048663
Preis je Stück €
70,97
70,97
70,97
70,97
70,97
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
82,40
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
110,21
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
147,29
4
C6048546 60,67
C6048547 60,67
C6048548 60,67
C6048549 60,67
C6048550 60,67
C6048551 60,67
C6048552 60,67
C6048553 60,67
C6048554 60,67
C6048555 60,67
C6048556 60,67
C6048557 60,67
C6048558 60,67
C6048559 60,67
C6048560 60,67
C6048561 60,67
C6048562 60,67
C6048563 60,67
C6048564 60,67
C6048565 60,67
C6048566 60,67
C6048567 60,67
C6048568 60,67
C6048569 60,67
C6048570 60,67
C6048571 60,67
C6048572 60,67
C6048573 60,67
C6048574 60,67
C6048575 60,67
C6048576 60,67
C6048577 60,67
C6048578 60,67
C6048579 60,67
C6048580 60,67
C6048581 70,97
C6048582 70,97
C6048583 70,97
C6048584 70,97
C6048585 70,97
C6048586 70,97
C6048587 70,97
C6048588 70,97
C6048589 70,97
C6048590 70,97
C6048591 70,97
C6048592 70,97
C6048593 70,97
C6048594 70,97
C6048595 70,97
C6048596 70,97
706
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
41818


































































































   718   719   720   721   722