Page 719 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 719

Walter Titex-Hochleistungsbohren
VHM-BOHRER
Walter Titex X·treme-Bohrer – innen kühl, außen stark.
Schaft DIN 6535 HA
4-Führungsfasen
für höchste Bohrungsqualität und Einsatz auf
• schrägen Eintrittsflächen bis 5°
• schrägen Bohrungsaustritten bis 45°
• Werkstücken mit Querbohrungen
Schaft DIN 6535 HE
Getriebewelle: Bohren
des Flansches
Werkstückstoff: Werkzeug:
Schnittdaten
vc 56 m/min
n 2621 min-1
f 0,11 mm/U
vf 288 mm/min Vorschubgeschwindigkeit (mm/min)
0 bisher 288
42CrMo4 A3399XPL-6.8 Durchmesser 6,8 mm
bisher
X·treme
91 m/min
4260 min-1
0,19 mm/U
809 mm/min
+208%
X·treme  809
0
500
1000
XPL-Beschichtung
für höchste Schnittdaten und Standzeit
Spitzengeometrie
für genaue Positionierung
Walter Titex X·treme Typen: A3399XPL / A3999XPL
4
705
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren


































































































   717   718   719   720   721