Page 715 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 715
Dormer-Hochleistungsbohren
Vollhartmetallbohrer, TIAlN-Beschichtung, kurze Ausführung (X3D), DIN 6537 K R458
Zum Hochleistungsbohren der meisten Werkstoffe bis zum 3-fachen des Durchmessers. TiAlN-Beschichtung für herausragende Verschleißfestigkeit und erhöhte Produktivität. Die besondere Kernkonstruktion verleiht exzellente Querschnittsstabilität und erleichtert die Spanabfuhr, wodurch höhere Vorschubgeschwindigkeiten möglich sind. Hergestellt nach DIN 6537 K.
Andere metrische, Zoll- und Gauge-Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C1242429
C1242432
C1242434
C1242435
C1242437
C1242438
C1242440
C1242442
C1242443
C1242444
C1242446
C1242448
C1242449
C1242450
C1242453
C1242455
C1242410
C1242411
C1242414
C1242415
C1242417
C1242418
C1242421
C1242423
Bohrerdurchmesser
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
Fluchtlänge
20,00 mm
20,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
41,00 mm
41,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
60,00 mm
60,00 mm
Gesamtlänge
62,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
107,00 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Preis je Stück €
45,90
45,90
45,90
50,50
50,50
50,50
50,50
50,50
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
71,60
71,60
71,60
71,60
98,10
98,10
98,10
98,10
98,10
125,00
125,00
4
Schneiden und Bohren
701
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8081