Page 714 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 714
Dormer-Hochleistungsbohren
HSCO-Universalspiralbohrer mit Zylinderschaft mit Alcrona-Top-Beschichtung, lange Ausführung, DIN/ANSI A901
Zum Hochleistungsbohren der meisten Werkstoffe bis zum 10-fachen des Durchmessers. Durch die Beschichtung mit AlCrona-Top wird die Werkzeugstandzeit erhöht. Dank der besonderen Nuten- und Spitzengeometrie werden keine Entspanbewegungen mehr benötigt und höhere Bohrgeschwindigkeiten erreicht. Hergestellt nach DIN 340.
Bestellcode
C3498354
C2793147
C3498358
C3498360
C3498362
C3498368
C3498375
C3498381
C3498387
C3498393
C3498400
C3498406
C3498412
C3498418
C3498425
C3498353
C3498436
C3498442
C3498448
C3498453
C3498456
C3498459
C3498463
C3498466
C3498469
C3498471
C3498473
C3498475
C3498477
C3498480
C3498481
Bohrerdurchmesser
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Fluchtlänge
33,00 mm
45,00 mm
56,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
73,00 mm
78,00 mm
82,00 mm
87,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
97,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
115,00 mm
115,00 mm
121,00 mm
121,00 mm
128,00 mm
128,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
140,00 mm
140,00 mm
144,00 mm
144,00 mm
149,00 mm
Gesamtlänge
56,00 mm
70,00 mm
85,00 mm
95,00 mm
100,00 mm
112,00 mm
119,00 mm
126,00 mm
132,00 mm
139,00 mm
139,00 mm
148,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
165,00 mm
165,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
184,00 mm
184,00 mm
195,00 mm
195,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
214,00 mm
214,00 mm
220,00 mm
220,00 mm
227,00 mm
Preis je Stück €
38,00
33,60
24,90
25,95
26,25
30,60
31,75
37,80
40,50
51,30
50,80
65,50
69,40
84,90
85,40
97,70
105,00
121,00
124,00
153,00
168,00
182,00
198,00
211,00
218,00
307,00
311,00
371,00
382,00
473,00
149,00 mm 227,00 mm 451,00
4
700
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
8073