Page 69 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 69
3/8’’ Steckschlüssel - Knarren
3/8” Antrieb Hebelumschaltknarre
Drehratschenhebel mit 3⁄8”-Antrieb
Knarre 3/8”
Umschaltbar, 30 Zähne, mit Zweikomponentengriff, DIN 3122/ISO 3315.
• Mattsatinierte Oberfläche – CR-V • CR-MO-Vierkantantrieb
• 60 Ratschenzähne
• Drehfunktion
• Eine Richtung
• L 240 mm × B 36,30 mm × H 20 mm
Bestellcode
Bestellcode
C3746709
Knarre 3/8”
Preis je Stück €
39,00
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Bestellcode Anzahl Zähne
C4972207 64
Preis je Stück €
21,36
Preis je Stück €
C6817717 32,30
3093 U-20 Umschaltknarre 3/8””
• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
• Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
• Feinverzahnt, mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung
• Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
Preis je Bestellcode Stück €
C1450456 44,70
Readyflex Knarre 3/8”
• Mit Hebel-Umschaltung
• Verstellbar und arretierbar in der Vertikalen über 7 Schaltstufen
• Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
• Schutz der Hand durch Arretierung des Gelenkes • Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Feinzahn, umschaltbar, 60 Zähne, mit Zweikomponentengriff, für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 6°, DIN 3122/ISO 3315.
3/8” Antrieb QuickRelease-Ratsche 38er Feinverzahnung
Preis je Stück €
31,43
Umschaltbar, 30 Zähne, mit QuickRelease- Sicherheitsverriegelung und Stahlgriff, DIN 3122/ISO 3315.
Bestellcode
C3746712
QuickRelease-Knarre 3/8”
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Mit QuickRelease-Funktion. 38er Feinverzahnungs- Mechanismus. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
1
Bestellcode
Preis je Stück €
C5061236 25,65
Ratschenhebel mit 3⁄8”-Vierkantantrieb
Ratschenhebel mit 3⁄8”-Vierkantantrieb, umschaltbar,
Bestellcode
C3746708
435QR QuickRelease-Knarre 3/8”
Preis je Stück €
44,36
90 Zähne
Bestellcode
C6825940
Preis je Stück €
27,73
Umschaltbar, 30 Zähne, mit Quick Release- Sicherheitsverriegelung und Zweikomponentengriff, DIN 3122/ISO 3315.
Bestellcode
C6015857
Gesamtlänge
225 mm
Preis je Stück €
28,95
Bestellcode
C3746707
Preis je Stück €
41,68
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
55
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
169499
32649
26662
43798
6592
165015
42434
10758
10519
10757