Page 706 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 706

Bohrer mit Zylinderschaft
Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ VA, HSSE-Co5
Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit und verstärktem Bohrerkern. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit. Kreuzaschliff ca. 2,0 mm. Spitzenwinkel 130°. Spiralwinkel 36°. Toleranz h8.
HSS-Spiralbohrer, kurz, mit Zylinderschaft, TIN-Beschichtung DIN/ANSI A022
Zum Bohren der meisten Werkstoffe bis
zum 2,5-fachen des Durchmessers. Die
Beschichtung der Spitze aus Titannitrid
(ab 2,0 mm) minimiert den Verschleiß,
erhöht die Werkzeugstandzeit und
ermöglicht höhere Schnittwerte. Mit
selbstzentrierendem Kreuzanschliff für
ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Verbesserte Nutengeometrie für schnelle Spanabfuhr. Hergestellt nach DIN 1897.
Andere metrische und Zollgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C1222412
C2690466
C2690401
C2690403
C2690405
C1222416
C2690410
C2690413
C1222417
C2113186
C2690421
C1222421
C2690429
C2690432
C1222422
C1222426
C2690446
C1222427
C2690455
C1222406
C2690373
C2690376
C2690381
C1222407
C2690393
C2690394
C1222409
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
43,00 mm
43,00 mm
49,00 mm
49,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
70,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
95,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
Preis je Stück €
2,20
2,83
3,09
2,14
2,55
2,81
3,31
3,34
3,41
5,36
4,28
4,22
5,50
7,81
5,90
7,32
9,58
9,37
12,45
11,85
17,50
17,70
17,15
20,15
26,30
23,25
32,35
Bestellcode
C4960535
C3541334
Inhaltsmenge
19
25
Inhalte Produktgruppen
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
1.0 - 13.0 x 0.5 mm
Preis je Stück €
60,75
124,61
2,50 mm
2,60 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,10 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
14,00 mm
14,00 mm
14,00 mm
18,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
31,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
54,00 mm
HSCo Spiralbohrer-Set
DIN 338 Für Stähle mit hoher Festigkeit, nicht-rostende und hitzebeständige Stähle. Metallkassette.
HSCO-Spiralbohrer mit Zylinderschaft, DIN 1897 A117
Bestellcode
C4971493
C6005218
Anzahl der Teile
19
25
Größenbereich
1,0 - 10,0 x 0,5
1,0 - 13,0 x 0,5
Preis je Stück €
112,80
102,99
Zum Bohren von Werkstoffen mit
höherer Zugfestigkeit und Härte bis zum
2,5-fachen des Durchmessers. Ideal zur
Verwendung in CNC-Maschinen und
Bohrautomaten, bei denen während des
Bohrens größere Hitze erzeugt wird. Der
Kreuzanschliff von 135o erleichtert den
Vorschub, stellt eine präzisere Positionierung sicher und verbessert die Bohrgröße, -oberfläche und -qualität. Bronze-Ausführung für einfache Erkennung des Werkzeugs Hergestellt nach DIN 1897.
Metrisches HSCO Spiralbohrer-Set
4
Andere metrische und Zollgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C1224066
C1224069
C1224080
C1224085
C1224090
C1224092
C1224093
C1224095
C1224100
C1224101
C1224105
C1224110
C1224122
C1224132
C1224142
C1224152
C1224073
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
26,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
43,00 mm
46,00 mm
49,00 mm
49,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
Preis je Stück €
5,23
4,31
3,73
4,01
3,94
5,64
3,85
4,57
5,09
5,09
6,07
6,21
7,70
10,85
13,35
17,10
21,55
Highspeed Kobalt-Spiralbohrer komplett geschliffen. Der Gewindeschneidsatz enthält zusätzliche Gewindebohrer Größen 2,5, 3,3, 4,2, 6,8, 8,5, 10,2 mm die M3 bis M12 Gewinde entsprechen. Robuster, leichter Transportkoffer. (Zweischneidige Spitzee für 3 mm und oberhalb von 3 mm).
Preis je Bestellcode Set-Inhalte Stück €
C4971663 1.0 - 10.0 x 0,5 + Gewindebohrer 77,66
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,10 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
6,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
692
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
26640 26708 38603
8079
8078


































































































   704   705   706   707   708