Page 705 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 705
Bohrer mit Zylinderschaft
Satz von HSCO-Spiralbohrern mit Zylinderschaft, 19 Stück, Kunstst- offkassette (1-10 X 0,5mm) A295
HSCO metrischer Spiralbohrer zweischneidige Spitzee
DIN 338 Spitzeenwinkel 135° zweischneidige Spitzee oberhalb 3 mm, 118° nicht zweischneidig unterhalb 3 mm Oberfläche Bronzefarben Verwendung Für Stähle mit hoher Zugfestigkeit, nicht rostenden und hitzebeständigen Stählen.
Satz von A777 HSCo-Spiralbohrern mit Zylinderschaft, Hochleistungsausführung. Geliefert in Kunststoffklappkassette. Ideal zur Verwendung in CNC-Maschinen und Bohrautomaten, bei denen während des Bohrens größere Hitze erzeugt wird. Der Kreuzanschliff von 135o erleichtert den Vorschub, stellt eine präzisere Positionierung sicher und verbessert die Bohrgröße, -oberfläche und -qualität. Bronze-Ausführung für einfache Erkennung des Werkzeugs
Bestellcode
C4971826
C4971827
C4971828
C4971829
C4971830
C4971831
C4971832
C4971833
C4971834
C4971835
C4971836
C4971837
C4971838
C4971839
C4971840
C4971841
C4971842
C4971843
C4971844
C4971845
C4971846
C4971847
C4971848
C4971849
C4971850
C4971851
C4971852
C4971853
Außendurchmesser
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,3 mm
3,5 mm
4 mm
4,2 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
6,8 mm
7 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
Schneid,-oder Arbeitslänge
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
36 mm
39 mm
43 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
Gesamtlänge
34 mm
40 mm
53 mm
57 mm
61 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
86 mm
93 mm
93 mm
101 mm
109 mm
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
133 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
Preis je Stück €
2,73
2,34
2,01
2,19
2,21
2,27
2,64
2,90
2,97
3,37
3,54
4,75
4,59
5,66
6,24
6,56
6,99
7,71
8,82
10,17
11,14
12,15
15,67
18,03
19,21
20,92
22,80
24,83
Bestellcode Inhalte Produktgruppen
C1225354 1.0 - 10.0 x 0.5 mm
Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ UNI, HSSE-Co5
Preis je Stück €
242,00
Dieser Hochleistungsspiralbohrer wurde speziell für den portablen Einsatz in Bohrmaschinen und Akku-Bohrmaschinen entwickelt (beste Leistung bis 5,0
mm materialstärke). Der Dreifächenschaft sorgt für hervorragende Fixierung im Bohrfutter bei geringem Kraftaufwand. Zudem sorgt der Schaft für eine optimale Kraftübertragung. Kein Durchdrehen des Bohrers! Die 135° Hochleistungsschneide sorgt für eine sehr hohe Zentriergenauigkeit, insbesondere bei handgeführten Anwenungen mit dem Akku-Bohrschrauber. Die Schneide verhindert das Abrutschen beim Anbohren von gewölbten Oberflächen. Erhöhte Lebensdauer
des Akkus durch Verringerung der Schnittkräfte. Die schwarze Fase erhöht die 4 Verschleißfestigkeit und verhindert Kaltverschweißungen und Aufbauschneiden. Der
40° Drallwinkel ermöglicht eine perfekte und schnelle Spanabfuhr und sorgt für hohe schnittgeschwindigkeiten bei erhöhter Stabilität und Genauigkeit. Kreuzanschliff
ca. 2,0 mm. Dreiflächenschaft ca. 3,9 mm. Spitzenwinkel 130°. Spiralwinkel 40°. Toleranz h8.
Bestellcode Inhaltsmenge
C6026160 19
C6026161 25
Inhalte Produktgruppen
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
1.0 - 13.0 x 0.5 mm
Preis je Stück €
96,40
196,40
Schneiden und Bohren
691
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26586
38606
8064