Page 708 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 708
Bohrer mit Zylinderschaft
Spiralbohrer HSS, lange Ausführung
DIN 340RN/BS 328
Schneidengeometrie
Norm-Seitenspanwinkel, rechtsschneidend
Spitzenwinkel
118°
Oberflächenbehandlung
Blau
Anwendung
Lange Bohrer für das Bohren von tiefen Löchern Für universelle Anwendungen geeignet.
Bestellcode
C6466852
C6466855
C6466864
C6466866
C6466873
C6466876
C6466879
C6466885
C6466887
C6466889
C6466896
C3962458
C6466901
C6466904
C6466908
C6466910
C6466911
C6466912
C6466913
C6466917
C6466920
C6466921
C6466923
C6466925
C6466926
C6466927
C6466929
C6466931
C6466933
Bohrerdurchmesser
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,3 mm
3,5 mm
4 mm
4,2 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
6,8 mm
7 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,2 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
Fluchtlänge
33 mm
45 mm
56 mm
62 mm
66 mm
69 mm
73 mm
78 mm
78 mm
82 mm
87 mm
91 mm
91 mm
97 mm
102 mm
102 mm
102 mm
109 mm
109 mm
115 mm
115 mm
121 mm
121 mm
121 mm
128 mm
128 mm
134 mm
134 mm
134 mm
Preis je Stück €
16,30
26,30
29,85
42,60
59,40
110,00
Gesamtlänge
56 mm
70 mm
85 mm
95 mm
100 mm
106 mm
112 mm
119 mm
119 mm
126 mm
132 mm
139 mm
139 mm
148 mm
156 mm
156 mm
156 mm
165 mm
165 mm
175 mm
175 mm
184 mm
184 mm
184 mm
195 mm
195 mm
205 mm
205 mm
205 mm
Preis je Stück €
1,05
1,22
1,31
1,31
1,48
1,76
1,76
2,28
2,42
2,53
2,85
3,30
3,73
4,27
4,67
4,84
5,55
6,29
7,14
7,91
8,85
9,71
15,20
10,64
12,75
13,83
15,28
16,14
17,73
HSS-Anbohrer mit Zylinderschaft DIN 1897 A122
Zur Unterstützung bei der Fertigung von exakten Bohrlöchern in den meisten Werkstoffen. Spitzenwinkel von 90o. Hergestellt nach DIN 1897.
Bohrer mit Spitzenwinkel von 120° auf Anfrage verfügbar.
Bestellcode
C1224327
C1224329
C1224319
C1224321
C1224323
C1224325
Bohrerdurchmesser
6,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
Fluchtlänge
30,00 mm
33,00 mm
35,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
55,00 mm
Gesamtlänge
66,00 mm
79,00 mm
89,00 mm
102,00 mm
115,00 mm
131,00 mm
HSS-Zentrierbohrer, metrisch, 60°, DIN 333A, A200
4
Für das Bohren der meisten Werkstoffe bis zum 1-fachen des Durchmessers. Zum Bohren von Bauteilen, die durch Spitzendrehen bearbeitet werden müssen. Senkwinkel von 60o. Spitzenwinkel von 118o. Unbeschichtet.
Maximale Schnitttiefe
3,09 mm
3,14 mm
3,16 mm
4,08 mm
5,1 mm
6,39 mm
8,1 mm
10,2 mm
12,8 mm
16,4 mm
20,49 mm
25,79 mm
Nutlänge (Max-Min)
1,0 - 0,8
1,5 - 1,1
1,9 - 1,3
2,8 - 2,0
3,3 - 2,5
4,1 - 3,1
4,9 - 3,9
6,2 - 5,0
7,5 - 6,3
9,2 - 8,0
11,5 - 10,1
14,2 - 12,8
Preis je Stück €
9,35
8,07
7,92
7,88
8,48
9,40
11,55
17,70
25,05
37,65
61,10
Bestellcode
C1225239
C1225240
C1225241
C1225242
C1225244
C1225245
C1225246
C1225247
C1225248
C1225249
C1225250
C1225243
Bohrerdurchmesser
0,50 mm
0,80 mm
1,00 mm
1,60 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,15 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,30 mm
8,00 mm
10,00 mm
Gesamtlänge
25,00 mm
25,00 mm
31,50 mm
35,50 mm
40,00 mm
45,00 mm
50,00 mm
56,00 mm
63,00 mm
71,00 mm
80,00 mm
100,00 mm
117,00
694
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
198090
8086
8087