Page 707 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 707

Bohrer mit Zylinderschaft
HSS-Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Edelstahl, DIN 338 A108
HSS-Spiralbohrer, lang, mit Zylinderschaft, DIN 340, A110
Für das Bohren der meisten Werkstoffe bis zum 6-fachen des Durchmessers oder wenn längere Bohrlöcher erforderlich sind. 118° Standard-Spitzengeometrie. Dampfangelassene Oberfläche verbessert Verschleißfestigkeit. Hergestellt nach DIN 340.
Für das Bohren von Austenit-rostfreien Stählen bis zum 4-fachen des Durchmessers. Schnellspirale unterstützt rasche Spanabfuhr. Kreuzanschliff von 135o für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Dampfangelassen für verbesserte Verschleißfestigkeit. Hergestellt nach DIN 338.
Andere metrische und Zollgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Andere metrische und Zollgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C1223527
C1223530
C1223560
C1223565
C1223570
C1223572
C1223573
C1223575
C1223581
C1223584
C1223587
C1223591
C1223593
C1223594
C1223595
C1223598
C1223606
C1223611
C1223614
C1223616
C1223621
C1223629
C1223634
C1223639
C1223644
C1223535
C1223536
C1223537
C1223539
C1223540
C1223544
C1223546
C1223549
C1223550
C1223553
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
65,00 mm
65,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
86,00 mm
86,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
Preis je Stück €
4,63
3,91
3,38
3,71
3,71
4,25
3,80
4,43
4,87
5,00
5,67
6,00
5,88
6,82
7,00
7,95
7,73
9,50
10,45
10,95
11,75
12,95
14,80
17,10
18,65
20,35
25,90
26,30
30,20
32,15
35,10
38,25
41,65
58,30
59,00
Bestellcode
C1223751
C1223752
C1223753
C1223754
C1223757
C1223760
C1223803
C1223810
C1223818
C1223823
C1223830
C1223832
C1223836
C1223842
C1223848
C1223856
C1223862
C1223868
C1223874
C1223881
C1223887
C1223893
C1223899
C1223766
C1223771
C1223774
C1223781
C1223785
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
32,00 mm
35,00 mm
42,00 mm
46,00 mm
56,00 mm
70,00 mm
85,00 mm
95,00 mm
100,00 mm
112,00 mm
119,00 mm
119,00 mm
126,00 mm
132,00 mm
139,00 mm
139,00 mm
148,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
165,00 mm
165,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
184,00 mm
184,00 mm
195,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
Preis je Stück €
13,75
12,15
11,05
10,05
5,47
4,84
3,80
3,94
3,94
4,63
4,77
5,47
5,70
6,14
7,76
7,70
9,85
10,40
12,80
12,85
14,65
15,80
18,15
18,70
23,05
25,30
29,80
33,95
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
4,90 mm
5,00 mm
5,10 mm
5,20 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
12,00 mm
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
108,00 mm
0,50 mm
0,60 mm
0,70 mm
0,80 mm
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
21,00 mm
25,00 mm
33,00 mm
45,00 mm
56,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
73,00 mm
78,00 mm
78,00 mm
82,00 mm
87,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
97,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
115,00 mm
115,00 mm
121,00 mm
121,00 mm
128,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
4
Schneiden und Bohren
693
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8063
8070


































































































   705   706   707   708   709