Page 704 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 704
Bohrer mit Zylinderschaft
Spiralbohrer DIN 338 TL 3000, HSSE-Co5 TiAIN
Sehr stabiler Mehrbereichbohrer mit sehr hervorragender Warmhärtebeständigkeit, verstärktem Bohrerkern und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannut mit einer gerundeten hinteren Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab. Ideal zum Bohren von Werkstoffen von niedriger bis hoher Festigkeit bis 1,100N/mm2. Kreuzanschliff ca. 2,0 mm. Spitzenwinkel 130°. Spiralwinkel 40°. Toleranz h8.
Spiralbohrer DIN 338 Typ Ti, HSSE-Co8 TiAIN
Kräftiger Sonderbohrer , der vorzugsweise für Titanlegierungen sowie rost-, säure- und hitzebeständigen austentischen Stählen verwendbar ist. Weiter ist er für hochfeste Stähle mit niedriger Zähigkeit geeignet. Unter bestimmten Bedingungen kann dieser Bohrer für Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconell, Nimonic usw. verwendet werden. Kreuzanschliff ca. 2,0 mm. Spitzenwinkel 130°. Spiralwinkel 36°. Toleranz h8.
Bestellcode
C6026628
C6026630
C6026632
C6026634
C6026636
C6026638
C6026640
C6026642
C6026644
C6026646
C6026648
C6026650
C6026652
C6026654
C6026656
C6026658
C6026660
C6026662
C6026664
C6026666
C6026668
C6026670
C6026672
C6026674
C6026676
C6026678
C6026680
C6026682
C6026684
C6026686
C6026688
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Preis je Stück €
6,74
6,74
6,74
7,07
7,19
7,52
7,84
8,28
8,61
9,71
10,48
11,65
13,28
13,92
14,49
15,40
17,15
18,82
21,01
23,78
26,97
30,70
31,81
36,03
38,05
42,56
47,06
50,79
53,56
52,00
55,37
Bestellcode
C6026394
C6026395
C6026396
C6026397
C6026398
C6026399
C6026400
C6026401
C6026402
C6026403
C6026404
C6026405
C6026406
C6026407
C6026408
C6026409
C6026410
C6026411
C6026412
C6026413
C6026414
C6026415
C6026416
C6026417
C6026418
C6026419
C6026420
C6026421
C6026422
C6026423
C6026424
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Preis je Stück €
5,74
5,74
5,74
5,98
6,01
6,23
6,65
7,09
7,58
8,36
9,13
9,86
10,85
11,45
15,15
15,80
17,35
18,14
20,39
21,38
21,38
24,65
28,06
29,27
30,63
31,76
33,68
36,81
38,30
41,79
44,85
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
12 mm
18 mm
24 mm
3 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
4
690
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
38595
38586