Page 703 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 703

Bohrer mit Zylinderschaft
Spiralbohrer DIN 338 Typ FO, HSSE-Co5
Spiralbohrer DIN 338 Typ Ti, HSSE-Co8
Kräftiger Sonderbohrer , der vorzugsweise für Titanlegierungen sowie rost-, säure- und hitzebeständigen austentischen Stählen verwendbar ist. Weiter ist er für hochfeste Stähle mit niedriger Zähigkeit geeignet. Unter bestimmten Bedingungen kann dieser Bohrer für Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconell, Nimonic usw. verwendet werden. Kreuzanschliff ca. 2,0 mm. Spitzenwinkel 130°. Spiralwinkel 36°. Toleranz h8.
Sehr stabiler Mehrbereichbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit, großem Spanraum, mit gerundeter hinterer Kante und sehr dickem Kern. Ideal zum Bohren von Werkstoffen von niedriger bis hoher Festigkeit bis 1,100N/mm2 und rostfreiem Stahl. Kreuzanschliff ca. 2,0mm. Spitzenwinkel 130°. Spiralwinkel 38°. Toleranz h8.
Bestellcode
C6026594
C6026595
C6026596
C6026597
C6026598
C6026599
C6026600
C6026601
C6026602
C6026603
C6026604
C6026605
C6026606
C6026607
C6026608
C6026609
C6026610
C6026611
C6026612
C6026613
C6026614
C6026615
C6026616
C6026617
C6026618
C6026619
C6026620
C6026621
C6026622
C6026623
C6026624
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Preis je Stück €
2,66
2,66
2,66
3,02
3,02
3,39
3,65
4,23
4,48
5,63
6,08
6,64
7,03
7,43
9,13
9,27
11,84
13,46
14,36
19,47
21,57
27,39
31,08
33,48
35,91
39,96
44,01
47,12
50,22
53,24
56,25
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Bestellcode
C6026627
C6026629
C6026631
C6026633
C6026635
C6026637
C6026639
C6026641
C6026643
C6026645
C6026647
C6026649
C6026651
C6026653
C6026655
C6026657
C6026659
C6026661
C6026663
C6026665
C6026667
C6026669
C6026671
C6026673
C6026675
C6026677
C6026679
C6026681
C6026683
C6026685
C6026687
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Preis je Stück €
2,75
2,75
2,75
3,08
3,29
3,52
3,84
4,28
4,62
5,72
6,48
7,23
7,68
8,07
9,90
10,00
12,87
14,71
15,70
19,76
21,98
30,02
31,19
33,66
36,14
40,64
45,14
47,92
50,69
54,05
57,42
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
4
Schneiden und Bohren
689
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38590
38583


































































































   701   702   703   704   705