Page 702 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 702

Bohrer mit Zylinderschaft
Spiralbohrer DIN 338 Typ VA, HSSE-Co5
Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit und verstärktem Bohrerkern. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit.Kreuzaschliff ca. 2,0 mm. Spitzenwinkel 130°. Spiralwinkel 36°. Toleranz h8.
Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI, HSSE-Co5
Bestellcode
C4702297
C4702298
C3766126
C3766128
C3766129
C4439807
C3698954
C4439808
C3446734
C4439810
C4439811
C3698956
C4439812
C4439814
C3446735
C4357993
C4439820
C4439822
C4439815
C4444466
C4439818
C6026134
C3446731
C4702299
C4702300
C3702136
C3446732
C3702137
C3702138
C3702139
C3702140
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Preis je Stück €
1,49
1,29
1,11
1,13
1,18
1,46
1,55
1,76
1,88
2,43
2,48
2,86
3,08
4,01
4,64
4,86
5,52
6,12
6,49
7,41
9,23
10,85
11,21
13,86
15,35
15,26
16,52
20,34
24,35
27,63
31,55
Dieser Hochleistungsspiralbohrer wurde speziell für den portablen Einsatz in Bohrmaschinen und Akku-Bohrmaschinen entwickelt (beste Leistung bis 5,0
mm materialstärke). Der Dreifächenschaft sorgt für hervorragende Fixierung im Bohrfutter bei geringem Kraftaufwand. Zudem sorgt der Schaft für eine optimale Kraftübertragung. Kein Durchdrehen des Bohrers! Die 135° Hochleistungsschneide sorgt für eine sehr hohe Zentriergenauigkeit, insbesondere bei handgeführten Anwenungen mit dem Akku-Bohrschrauber. Die Schneide verhindert das Abrutschen beim Anbohren von gewölbten Oberflächen. Erhöhte Lebensdauer
des Akkus durch Verringerung der Schnittkräfte. Die schwarze Fase erhöht die Verschleißfestigkeit und verhindert Kaltverschweißungen und Aufbauschneiden. Der 40° Drallwinkel ermöglicht eine perfekte und schnelle Spanabfuhr und sorgt für hohe schnittgeschwindigkeiten bei erhöhter Stabilität und Genauigkeit. Kreuzanschliff
ca. 2,0 mm. Dreiflächenschaft ca. 3,9 mm. Spitzenwinkel 130°. Spiralwinkel 40°. Toleranz h8.
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Bestellcode
C6026135
C6026136
C6026137
C6026138
C6026139
C6026140
C6026141
C6026142
C6026143
C6026144
C6026145
C6026146
C6026147
C6026148
C6026149
C6026150
C6026151
C6026152
C6026153
C6026154
C6026155
C6026156
C6026157
C6026158
C6026159
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
Preis je Stück €
1,13
1,23
1,57
1,66
1,85
1,98
3,28
3,60
3,79
4,50
4,95
5,38
6,11
7,19
8,19
8,69
10,87
11,88
12,69
12,87
15,71
18,14
18,71
22,72
25,05
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
4
688
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
38601
38604


































































































   700   701   702   703   704