Page 701 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 701

Bohrer mit Zylinderschaft
HSCO-Spiralbohrer mit Zylinderschaft, DIN 338 A777
Spiralbohrer DIN 338 TL 3000, HSSE-Co5
Sehr stabiler Mehrbereichbohrer mit sehr hervorragender Warmhärtebeständigkeit, verstärktem Bohrerkern und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannut mit einer gerundeten hinteren Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab. Ideal zum Bohren von Werkstoffen von niedriger bis hoher Festigkeit bis 1,100N/mm2. Kreuzanschliff ca. 2,0 mm. Spitzenwinkel 130°. Spiralwinkel 40°. Toleranz h8.
Zum Bohren von Werkstoffen mit höherer Zugfestigkeit und Härte bis zum 4-fachen des Durchmessers. Ideal zur Verwendung in CNC-Maschinen und Bohrautomaten, bei denen während des Bohrens größere Hitze erzeugt wird. Der Kreuzanschliff
von 135o erleichtert den Vorschub, stellt eine präzisere Positionierung sicher und verbessert die Bohrgröße, -oberfläche und -qualität. Bronze-Ausführung für einfache Erkennung des Werkzeugs Hergestellt nach DIN 338.
Andere metrische und Zollgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C1227277
C1227313
C1227318
C1227328
C1227330
C1227331
C1244305
C1244307
C1244308
C1227339
C1227340
C1227341
C1227347
C1227348
C1227350
C1227352
C1227353
C1227360
C1244309
C1227367
C1227369
C1227374
C1227382
C1227387
C1227392
C1244310
C1227285
C1227287
C1227288
C1227290
C1227296
C1227298
C1227300
C1227303
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
34,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
65,00 mm
65,00 mm
70,00 mm
80,00 mm
93,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
86,00 mm
86,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
Preis je Stück €
5,86 Bestellcode 4,31 C6026162 4,69 C6026163 4,75 C6026164 5,45 C6026165 4,87 C6026166 5,67 C6026167 7,23 C6026168
10,20 C6026169 6,23 C6026170 6,77 C6026171 6,38 C6026172 7,70 C6026173 7,59 C6026174 8,95 C6026175 9,55 C6026176
10,90 C6026177 9,85 C6026178 12,15 C6026179 13,40 C6026180 14,05 C6026181 15,00 C6026182 16,55 C6026183 18,95 C6026184 21,85 C6026185 23,90 C6026186 26,05 C6026187 33,15 C6026188 33,60 C6026189 38,70 C6026190 44,90 C6026191 48,90 C6026192
53,30
75,50
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Preis je Stück €
1,78
1,78
1,78
1,78
1,85
2,25
2,48
2,81
3,01
3,74
3,88
4,56
4,95
5,58
6,09
6,58
7,84
8,13
8,97
11,43
14,13
16,65
17,06
21,15
23,36
24,21
25,52
28,26
29,48
32,22
34,02
1,00 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,50 mm
5,50 mm
4,00 mm
4,10 mm
4,20 mm
4,90 mm
5,00 mm
5,20 mm
5,40 mm
5,60 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
14,00 mm
12,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
39,00 mm
47,00 mm
57,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
4
Schneiden und Bohren
687
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8066
38592


































































































   699   700   701   702   703