Page 700 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 700

Bohrer mit Zylinderschaft
TIN-beschichtete HSS-Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Sätze A095
Highspeed TiN-beschichtetes Stahl-Spiralbohrer-Set
Metrisches HSS TiN Spiralbohrer-Set
4
Satz mit A002 TiN-beschichteten Spiralbohrern. Geliefert in Kunststoffklappkassette. Die Beschichtung der Spitze mit Titannitrid (ab 2,0 mm) minimiert nicht nur
den Verschleiß und erhöht die Werkzeugstandzeit, sondern ermöglicht auch
höhere Schnittwerte. Mit selbstzentrierendem Kreuzanschliff für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Verbesserte Nutengeometrie für schnelle Spanabfuhr.
Bestellcode
C1222910
C1222913
C1222912
C1222911
Inhaltsmenge
19
25
41
51
Inhalte Produktgruppen
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
1.0 - 13.0 x 0.5 mm
6.0 - 10.0 x 0.1 mm
1.0 - 6.0 x 0.1 mm
Preis je Stück €
98,10
205,00
324,00
151,00
DIN 338 rechtsschneidend. Metallkassette.
Bestellcode
C4971490
C4971491
C6525398
C3947849
Anzahl der Teile
19
25
21
29
Größenbereich
1,0 - 10,0 x 0,5
1,0 - 13,0 x 0,5
1/16” - 3/8” x 1/64”
1/16” - 1/2” x 1/64”
Preis je Stück €
45,70
81,13
37,22
90,96
HSS TiN geschliffene Spiralbohrer. Der Gewindeschneidsatz enthält zusätzliche Gewindebohrer Größen 2,5, 3,3, 4,2, 6,8, 8,5, 10,2 mm die M3 bis M12 Gewinde entsprechen. Robuster, leichter Transportkoffer.
Preis je Bestellcode Anzahl der Teile Set-Inhalte Stück €
C4971662 23 1.0 - 10.0 x 0,5 + Gewindebohrer 66,48
686
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
26641
26709 8059


































































































   698   699   700   701   702