Page 699 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 699
Bohrer mit Zylinderschaft
Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN
Spiralbohrer DIN 338 TL 300, HSS-G TiN
Stabiler Mehrbereichsbohrer mit verstärktem Bohrerkern und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannut mit gerundeter hinterer Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab. Kreuzanschliff ca. 2,0 mm. Spitzenwinkel 130°. Spiralwinkel 40°. Toleranz h8.
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs- Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Kreuzanschliff ca. 2,0 mm. Spitzenwinkel 118°. Spiralwinkel 25-30°. Toleranz h8.
Bestellcode
C6026543
C6026544
C6026545
C6026546
C5072026
C5072027
C5072028
C5072029
C5072030
C5072031
C5072033
C5072034
C5072054
C5072055
C5072057
C5072059
C5072061
C5072062
C5072006
C5072007
C5072008
C5072013
C5072022
C5072023
C5072025
C6026547
C4357986
C6026548
C4357988
C6026549
C4357989
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Preis je Stück €
0,63
0,63
0,63
0,68
0,68
0,79
0,88
1,03
1,21
1,43
1,55
1,93
2,29
2,38
2,76
3,03
3,55
3,84
5,27
5,27
6,22
6,61
7,18
7,80
8,69
12,29
15,03
17,37
18,72
19,17
23,04
Bestellcode
C6026551
C6026552
C6026553
C6026554
C6026555
C6026556
C6026557
C6026558
C6026559
C6026560
C6026561
C6026562
C6026563
C6026564
C6026565
C6026566
C6026567
C6026568
C6026569
C6026570
C6026571
C6026572
C6026573
C6026574
C6026575
C6026576
C6026577
C6026578
C6026579
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Preis je Stück €
3,43
3,60
3,65
3,86
4,10
4,77
4,90
5,55
7,00
7,85
8,49
8,91
9,23
9,50
10,71
11,21
11,84
13,73
16,56
16,97
18,27
19,31
19,58
23,81
23,81
26,82
26,82
30,51
32,04
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
25 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
4
Schneiden und Bohren
685
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38632
38609