Page 681 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 681
Digitaler Winkelmesser | Laser
GAM 220 MF
• Präzise Gehrungswinkel auf Knopfdruck Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne weitere Hilfsmittel
• Schnelle Berechnung und Übertragung von Winkeln durch Speicherfunktion für häufig verwendete Winkelmaße
• Inklusive Schenkelverlängerung zum Messen an schlecht zugänglichen Stellen Einfache Bedienung: Akustische
Signalgeber, Speicher- und Rechenfunktionen sowie über Kopf lesbare Displays erleichtern das Arbeiten
• Keine Kalibrierung erforderlich
• Robuste und kompakte Bauweise
Bestellcode Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
C4996717 1,000 C62
Der kompakte Kreuz-Linienlaser für Profis Klein, leicht, immer dabei
• Einfache Handhabung durch Ein-Knopf-Bedienung
• Flexibel im Einsatz: mit Multifunktionshalterung
für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten Gute Sichtbarkeit: max. 10 m (je nach Helligkeit der Umgebung)
Professionelle Nivellierpräzision: 0,3 mm/m
Länge
432 mm
Nettogewicht
1,1 kg
Preis je Stück €
204,97
GLL 2-15
Modell-Nummer
GLL 2-15
Präzision
± 0,3 mm/m
Batterie Laufzeit
15 Hours max
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP5X
Klasse, Laser
2
Nettogewicht
0,25 kg
Kraft
3 x 1,5 V LR6 (AA)
Bereich - Messen (Max)
10 mm
Bestellcode
C6847934
Preis je Stück €
157,50
GLL 2-50+BM 1 set
• Präzise Linien, hohe Sichtbarkeit Selbstnivellierender horizontaler und vertikaler Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten von Linien
• Hohe Sichtbarkeit der Laserlinien mit einem Arbeitsbereich von 20 m (ohne Empfänger)
• Extrem präzise in der Anwendung mit einer Genauigkeit von ±3 mm bei 10 m Vertikal-, Horizontal-, und
Kreuzlinienmodus für präzises Ausrichten
• Einfache Handhabung durch Einhandbedienung
• Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis ±4°
• Arbeitsbereich von 50 m mit dem Empfänger LR 2 Professional (optional)
• Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen
• Pendelarretierung sorgt für einen sicheren Transport
Bestellcode
C6074950
Inhaltsmenge- Inhaltsmenge neinheit
1,000 C62
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
Klasse, Laser
2
Länge
118 mm
Nettogewicht
0,45 kg
Bereich - Messen (Max)
20 m
Preis je 3 Stück €
266,77
IP54
DW088K-XJ Laser
Unser selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser erzielt bei Nivellierungsarbeiten eine Genauigkeit von bis zu ±0.3 mm/m. Im Selbstnivellierungsbereich bis 4° zeigt der Laser Abweichungen automatisch an und markiert eine nivellierte Linie in nur wenigen Sekunden. Zwei-Tasten-Bedienung mit Akku-Anzeige für einfache Handhabung. Integrierter Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an metallischen Oberflächen. Umspritztes Gehäuse und dickes Glas schützen das Tool und helfen, die Kalibrierung zu erhalten - in jeder Arbeitssituation. Beinhaltet drei AA Batterie für mehr als 40 Stunden Laufzeit.
Preis je Bestellcode Richtung der Balken Anzahl der Balken Kraft Stück €
C4194989 Vertikal / Ebene 2 4,5V - 3x AA 239,00
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
667
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9105 48132 240665 48142