Page 679 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 679
Laubgebläse | Kompressor | Schere
R14DSL-EX 14.4V Li-Ion Akku-Handstaub- sauger
EC58 Kompressor
ASR 50 L SC 1,400 W
• 15 min. Dauerbetrieb mit 3.000 mAh Li-Ion-Akku • Kompakt und leicht
• Hoher Luftvolumenstrom
• 115 mm langer Softgrip-Handgriff
• Variable Drehzahlsteuerung
• Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.
• Tragbarer Kompressor • Ölfrei
• Neues Design
Modell-Nummer
EC58
Maximal Geschwind- igkeit
2450
maximale Lautstärke
68.4 dB Lpa / 88.3 dB LWA
Nettogewicht
8,5 kg
Modell-Nummer
RB14DSL-EX
Luftstrommenge
0 - 2,2 m3/min
Maße L x T x H
480 x 145 x 230 mm
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 15.000 rpm
Nettogewicht
1,5 kg
Bestellcode
C3429535
Strom
230 V
Preis je Stück €
203,83
Bestellcode
C4217624
RB40VA Blas- und Sauggerät
• Hoher Luftvolumenstrom • Überarbeitetes Design
• Softgrip-Handgriff
• Steht von selbst
Bestellcode
C2123019
Preis je Stück €
42,91
• Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung • Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt etc.
• SelfClean: halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
• Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
• Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
• Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
• Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
• Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
• Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot 6.31937
GSC 28 240V
Luftstrommenge
3,660 l/min
Containerkapazität
50 Ltr
Filterbereich
8.600 cm2
Druck, Vakuum max
248 hPa (mbar)
• Die Schlanke mit Wendemesser Schlanke Bauform durch Planetengetriebe
• Wendemesser für besondere hohe Wirtschaftlichkeit
• Knopfgriff zur bequemen und sicheren Führung Enger
Bestellcode
C6876431
Strom
Preis je Stück €
513,97
Kurvenradius für flexible Schnitte
• Griffgerechter, abgedeckter Schiebeschalter
• Optimale Sicht auf die Schnittstelle
• Robuste Ausführung für Dauereinsatz
• Kraftvoller 500-W-Motor
• Sicherheitsschalter
Bestellcode
C3944929
Modell-Nummer
RB40VA
Luftstrommenge
0 - 3,8 m3/min
Geschwindigkeit unbeladen
0-16.000 rpm
Kraft
550 W
maximale Lautstärke
84 dB(A)
Nettogewicht
1,7 kg
3
Modell-Nummer
0601506142
Kapazität Aluminium zu schneiden
3,5 mm
Kapazität Stahl zu schneiden
2.8
Länge
292 mm
Leistungseingang
500 W
Leistungsabgabe
270 W
minimale Schlaggeschwindigkeit
1500
Nettogewicht
2,7 kg
Preis je Stück €
155,07
Preis je Stück €
705,55
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
665
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240677
11864
11863
48543
11836